BALDOR MOTOR EFM3710T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213T Πλαίσιο | AJ6RRQ

BALDOR MOTOR EFM3710T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RRQ Μοντέλο: EFM3710T

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,845.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Αποδοτικότητα91.7%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size213T
Πλήρες φορτίο21-18.8/9.4
HP7-1 / 2 ίππους
Μονωτική κατηγορίαF
Τοποθέτηση ΤύποςΠόδι
Συνολικό μήκος19.01 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1-3 / 8 ""
Τάση208-230 / 460 V
Βάρος128 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.6
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1800 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EFM2333T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RQD EFM2333T-36.2/18.1153 LB-FΤ7.56 Amps0415-3€6,688.25
BALDOR MOTOR EFM2334T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FΤ9.41 Amps0420-3€8,109.74
BALDOR MOTOR EFM2394T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FΤ-215.000 hp23.28 "3€7,310.04
BALDOR MOTOR EFM3546T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FΤ-41.000 hp13.31 "3€2,140.17
BALDOR MOTOR EFM3554T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hp13.31 "3€2,377.98
BALDOR MOTOR EFM3558T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FΤ1.82 Amps042-3€1,390.55
BALDOR MOTOR EFM3610T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182T Πλαίσιο | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hp15.14 "3€2,557.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EFM3710T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213T Πλαίσιο
€3,845.27 /μονάδα