DAYTON Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, ανοξείδωτο ατσάλι, 75 PSI


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Εύρος ροής: 0.22 έως 1.9 gpm , Υλικό φλάντζας: Μπόνα Ν , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 180 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Τύπος λειτουργίας: Αμεση ενέργεια , Orifice Dia.: 3 / 32 " , Συνολικό ύψος: 4" , Συνολικό μήκος: 1.5 " , Μέγεθος σωλήνα: 1 / 4 " , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά ανοιχτό
ΣτυλΜοντέλοΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3A430
Έως 9.7 scfm0.22/0.173-Way€108.45
A
3A428
Έως 12.5 scfm0.172-Way€189.92

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, ανοξείδωτο ατσάλι, 75 PSI

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνίο Dayton ταιριάζουν σε σωλήνες μεγέθους 1/4 ίντσας για τον ηλεκτρικό έλεγχο της απελευθέρωσης αέρα, νερού, αδρανούς αερίου και ελαφρού λαδιού σε συστήματα επεξεργασίας νερού, υγραντήρες, μηχανήματα αυτόματης πώλησης, εξοπλισμό συγκόλλησης και άλλα διαβρωτικά περιβάλλοντα. Αυτές οι βαλβίδες έχουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα με παρεμβύσματα Buna-N για αντοχή σε λάδια, βενζίνη και υγρά με βάση το πετρέλαιο. Είναι ικανά να αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρού έως και 180 βαθμούς F. Αυτές οι κανονικά ανοιχτές βαλβίδες έχουν άμεση δράση για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, που διατίθενται σε θέσεις βαλβίδων 2 και 3 κατευθύνσεων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;