Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3A430 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας No Ss | AC8GKV

DAYTON 3A430 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας No Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8GKV Μοντέλο: 3A430
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
€108.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο
Ροή αέραΈως 9.7 scfm
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Συντελεστής όγκου0.22/0.17
Εύρος ροής0.22 έως 1.9 gpm
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Τύπος λειτουργίαςΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.3 / 32 "
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος1.5 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας500 psi
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά ανοιχτό
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
DAYTON 3A428 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας No Ss | AC8GKT 3A428Έως 12.5 scfm0.172-Way€189.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3A430 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας No Ss
€108.45 /μονάδα