BUSSMANN Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης κυκλώματος CUBEFuse CF Branch Circuit Time Class, Non Indicating


Φίλτρα
Κατηγορία: Κατηγορία CF , Χρώμα: Μαύρη , Τύπος σύνδεσης: Τέλος λεπίδας , Στοιχείο: Διπλός , Υλικό: Γυαλί Πολυστέρας , Mfr. Σειρά: TCF_RN , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς ντο , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Βιομηχανικές ασφάλειες ισχύος , Χρόνος απόκρισης: 10 δευτ. στο 500% , Ταχύτητα: Χρονοκαθυστερηση , Τύπος τερματισμού: Ακτινική λεπίδα , Οπτική ένδειξη: Μη Ενδεικτικό , Τάση (AC): 600 VAC , Μέγεθος καλωδίου: #2/0 έως 600 kcmil Cu/Al
ΣτυλΜοντέλοΒαθμολογία διακοπήςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτοςCurrent RatingΕκτίμηση τάσης DCΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TCF25RN
100 KAIC στα 300 V DC, 300 KAIC στα 600 V AC600VΤετράγωνη λεπίδα αμαξώματος0.001 "Όρος DIN19mm25A600V€47.69
B
TCF50RN
300kA-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος54mmDIN25mm50A-€202.72
C
TCF1RN
300kA600 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος48DIN19mm1A300 VDC€47.69
D
TCF17-1 / 2RN
300kA600 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος48DIN19mm17.5A300 VDC€49.79
E
TCF45RN
300kA600 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος54mmDIN25mm45A300 VDC€117.87
F
TCF40RN
300kA600 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος54mmDIN25mm40A300 VDC€81.35
G
TCF60RN
300kA600 VACΤετράγωνη λεπίδα αμαξώματος54mmΌρος DIN25mm60A300 VDC€126.20
H
TCF6RN
300kA600 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος48DIN19mm6A300 VDC€47.69
I
TCF10RN
300kA600 VACΤετράγωνη λεπίδα αμαξώματος48Όρος DIN19mm10A300 VDC€47.69
J
TCF100RN
300kA600 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος76mmDIN25mm100A300 VDC€167.87
K
TCF20RN
300kA600 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος48DIN19mm20A300 VDC€75.52
L
TCF15RN
300kA600 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος48DIN19mm15A300 VDC€47.69
M
TCF90RN
300kA600 VACΤετράγωνη λεπίδα αμαξώματος76mmΌρος DIN25mm90A300 VDC€167.87
N
TCF70RN
300kA600 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος76mmDIN25mm70A300 VDC€167.87
O
TCF30RN
300kA600 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος48DIN19mm30A300 VDC€75.52
P
TCF80RN
300kA-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος76mmDIN25mm80A-€167.87
Q
TCF35RN
300kA600 VACΤετράγωνη λεπίδα αμαξώματος54mmΌρος DIN25mm35A300 VDC€81.35
H
TCF3RN
300kA600 VACΤετράγωνη λεπίδα αμαξώματος48Όρος DIN19mm3A300 VDC€131.00

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;