Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN TCF45RN Class CF, Βιομηχανική, 600VAC/300VDC, 45A, Ασφάλεια τετράγωνης λεπίδας σώματος | BD3QXU

BUSSMANN Ασφάλεια TCF45RN Class CF, Industrial, 600VAC/300VDC, 45A, Τετράγωνη ασφάλεια Blade Body

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD3QXU Μοντέλο: TCF45RN

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€117.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη δράση Midget Fuse
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος
Current Rating45A
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΚατηγορία CF
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Ύψος29mm
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής300kA
Μήκος54mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.80 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράTCF_RN
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Στυλ συναρμολόγησηςDIN
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΑκτινική λεπίδα
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια διπλού στοιχείου χαμηλής τάσης με ασφάλεια δακτύλου
Τάση (AC)600 VAC
Τάση (DC)300VDC
Πλάτος25mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)5.41
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά TCF_RN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία διακοπήςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτοςCurrent RatingΕκτίμηση τάσης DCΤιμή
BUSSMANN TCF70RN Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 70A, 600VAC | BC7WJA TCF70RN300kA600 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος76mmDIN25mm70A300 VDC€167.87
BUSSMANN TCF50RN Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 50A, 600VAC | BC7YZE TCF50RN300kA-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος54mmDIN25mm50A-€202.72
BUSSMANN TCF100RN Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 100A, 600VAC | BC7ZZY TCF100RN300kA600 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος76mmDIN25mm100A300 VDC€167.87
BUSSMANN TCF90RN Midget Fuse, Slow Blow, 90A, 600VAC | BC8UHZ TCF90RN300kA600 VACΤετράγωνη λεπίδα αμαξώματος76mmΌρος DIN25mm90A300 VDC€167.87
BUSSMANN TCF35RN Midget Fuse, Slow Blow, 35A, 600VAC | BC8VBB TCF35RN300kA600 VACΤετράγωνη λεπίδα αμαξώματος54mmΌρος DIN25mm35A300 VDC€81.35
BUSSMANN TCF15RN Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 15A, 600VAC | BC8ZQU TCF15RN300kA600 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος48DIN19mm15A300 VDC€47.69
BUSSMANN TCF20RN Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 20A, 600VAC | BC9REU TCF20RN300kA600 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος48DIN19mm20A300 VDC€75.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια TCF45RN Class CF, Industrial, 600VAC/300VDC, 45A, Τετράγωνη ασφάλεια Blade Body
€117.87 /μονάδα