BALDOR MOTOR Κινητήρες γενικής χρήσης, Τριφασικοί, TEFC, F2 Mount, Foot Mounted


Φίλτρα
Βάση: RG , Τύπος βάσης: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: TEFC , Τύπος περιβλήματος: TEFC , Μέγεθος πλαισίου: 213T , Hz: 60 , Μόνωση: F , Κατηγορία μόνωσης: F , Τοποθέτηση: F2 , Τύπος τοποθέτησης: Πόδι , Εκτίμηση: 60 Hz , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 1-3 / 8 "" , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Βάρος: 128 lb
ΣτυλΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EFM2333T
-36.2/18.1153 LB-FΤ7.56 Amps0415-3€3,584.37
B
EFM3710T
------19.01 "3 π.Χ.€2,060.75
A
EFM4104T
-72/36270 LB-FΤ15.9 Amps0430-3€6,743.00
B
EFM3714T
-25.4-24/12134 LB-FΤ5.49 Amps0410-3€2,744.31
A
EFM2334T
-48/24213 LB-FΤ9.41 Amps0420-3€4,346.18
A
EFM4103T
-60/30235 LB-FΤ11.3 Amps0425-3€5,684.77
B
EFM3615T
-13.9-13.4/6.752.2 LB-FΤ3.24 Amps045-3€1,665.89
B
EFM3611T
-9-8.4/4.233.6 LB-FΤ2.33 Amps043-3€1,655.08
B
EFM3558T
-6-5.8/2.923.9 LB-FΤ1.82 Amps042-3€1,508.84
A
EFM2394T
0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FΤ-215.000 hp23.28 "3€3,917.60
A
EFM4100T
1046M42.0 A @ 208 V 42.0 A @ 230 V 21.0 A @ 460 V--615.000 hp27.76 "3€6,031.22
A
EFM4102T
1054M56.0 A @ 208 V 54.0 A @ 230 V 27.0 A @ 460 V276 LB-FΤ-620.000 hp27.76 "3€8,030.61
A
EFM4114T
1252M122.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V292 LB-FΤ-250.000 hp28.78 "3€9,993.18
A
EFM4110T
1254M102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FΤ-440.000 hp30.28 "3€8,818.85
A
EFM4115T
1272M128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FΤ-450.000 hp30.28 "3€9,636.34
A
EFM3546T
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FΤ-41.000 hp13.31 "3€1,146.96
B
EFM3554T
3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hp13.31 "3€1,274.40
B
EFM3610T
3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hp15.14 "3€1,370.69
B
EFM3709T
3728M19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V40.4 LB-FΤ-27.500 hp17.91 "3€2,276.93
B
EFM3711T
3728M24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V--210.000 hp17.91 "3€2,308.08
A
EFM4312T
A36062M123.0 A @ 230 V 61.7 A @ 460 V--650.000 hp33.49 "3€15,804.45
A
EFM4308T
A36062M98.8 A @ 230 V 49.4 A @ 460 V--640.000 hp33.48 "3€13,079.12
A
EFM4316T
A36068M169.0 A @ 230 V 84.9 A @ 460 V--475.000 hp33.44 "3€16,211.31
A
EFM4400T
A40064M224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V--4100.000 hp38.04 "3€17,867.08
A
EFM4404T
A40064M173.8 A @ 230 V 86.9 A @ 460 V--675.000 hp38.04 "3€22,338.81
A
EFM4403T
A40064M138.0 A @ 230 V 69.0 A @ 460 V--660.000 hp38.04 "3€19,183.97
A
EFM4409T-4
A44064MΗ 119.0--6100.000 hp44.75 "3€26,961.59

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;