BALDOR MOTOR EFM4316T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEFC, 365T Πλαίσιο | AJ6RTD

BALDOR MOTOR EFM4316T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEFC, 365T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RTD Μοντέλο: EFM4316T

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,211.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές169.0 A @ 230 V 84.9 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα365T
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 84.9
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήραA36068M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή75.000 hp
Συνολικό μήκος33.44 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος87
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,780 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 420.75
Ύψος πλοίου (cm)65.09
Μήκος πλοίου (cm)103.19
Πλάτος πλοίου (cm)82.55
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 95.40%
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: G
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 3 @ 4 AWG
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 2.374 in
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EFM2333T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RQD EFM2333T-36.2/18.1153 LB-FΤ7.56 Amps0415-3€3,584.37
BALDOR MOTOR EFM2334T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FΤ9.41 Amps0420-3€4,346.18
BALDOR MOTOR EFM2394T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FΤ-215.000 hp23.28 "3€3,917.60
BALDOR MOTOR EFM3546T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FΤ-41.000 hp13.31 "3€1,146.96
BALDOR MOTOR EFM3554T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hp13.31 "3€1,274.40
BALDOR MOTOR EFM3558T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FΤ1.82 Amps042-3€1,508.84
BALDOR MOTOR EFM3610T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182T Πλαίσιο | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hp15.14 "3€1,370.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EFM4316T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEFC, 365T Πλαίσιο
€16,211.31 /μονάδα