BALDOR MOTOR EFM2333T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RQD

BALDOR MOTOR EFM2333T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6RQD Μοντέλο: EFM2333T

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,584.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές36.2/18.1
Διασπασμένη ροπή153 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα254T
Ροπή πλήρους φορτίου44.5 LB-FΤ
HP15
Hz60
Ρεύμα χωρίς φορτίο7.56 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή15
Φάση3
Συντελεστής ισχύος83
RPM1765
Θερμ. Αύξηση67 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά0944M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 115.2
Ύψος πλοίου (cm)44.29
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 86.5 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 69.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 127 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EFM2334T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FΤ9.41 Amps0420-3€4,346.18
BALDOR MOTOR EFM2394T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FΤ-215.000 hp23.28 "3€3,917.60
BALDOR MOTOR EFM3546T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FΤ-41.000 hp13.31 "3€1,146.96
BALDOR MOTOR EFM3554T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hp13.31 "3€1,274.40
BALDOR MOTOR EFM3558T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FΤ1.82 Amps042-3€1,508.84
BALDOR MOTOR EFM3610T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182T Πλαίσιο | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hp15.14 "3€1,370.69
BALDOR MOTOR EFM3611T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182T Πλαίσιο | AJ6RRM EFM3611T-9-8.4/4.233.6 LB-FΤ2.33 Amps043-3€1,655.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EFM2333T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο
€3,584.37 /μονάδα