DAYTON 12U120 Ανεμιστήρας εξάτμισης δαχτυλίδι 12 ίντσες | AA4LUZ

DAYTON 12U120 Εξάτμιση ανεμιστήρα 12 ιντσών με δακτύλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4LUZ Μοντέλο: 12U120

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€500.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP889
Βάθος φλάντζας1-1 / 2 "
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Hz60
Μέσα Dia.13-1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος7-3 / 4 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/20
Στροφές κινητήρα1550
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Στερέωση οπών OC14-7 / 8 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps1.50
Εκτός Dia.16-1 / 4 "
Φάση1
Έλικα Dia.12 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΤύπος δαχτυλιδιού
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.345
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12U120 Εξάτμιση ανεμιστήρα 12 ιντσών με δακτύλιο
€500.10 /μονάδα