MAIN FILTER INC. Ανταλλαγή υδραυλικών φίλτρων, συρμάτινο πλέγμα, 10 Micron, σφραγίδα Viton


Φίλτρα
Φιλτράρισμα μέσων: Συρματόπλεγμα , Αξιολόγηση φίλτρου: 10 , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: Viton , Μικρά: 10 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: Viton , Μέγεθος νήματος: M16
ΣτυλΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0604512
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 τετρ. Ιντσα3.78 "-€60.59
RFQ
A
MF0603091
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 τετρ. Ιντσα3.78 "-€60.59
RFQ
B
MF0598784
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 τετρ. Ιντσα3.27 "0.95 "€63.50
RFQ
C
MF0604419
1.77 "-1.77 "-435 PSI59 τετρ. Ιντσα3.86 "0.95 "€78.16
RFQ
B
MF0607742
1.77 "-1.77 "435435 PSI50 τετρ. Ιντσα3.27 "0.95 "€63.50
RFQ
C
MF0598809
1.77 "-1.77 "435435 PSI59 τετρ. Ιντσα3.86 "0.95 "€78.16
RFQ
C
MF0607792
1.77 "-1.77 "-435 PSI59 τετρ. Ιντσα3.86 "0.95 "€78.16
RFQ
D
MF0598835
1.77 "-1.77 "435435 PSI98 τετρ. Ιντσα6.18 "0.95 "€87.72
RFQ
D
MF0607843
1.77 "-1.77 "-435 PSI98 τετρ. Ιντσα6.180.95 "€87.72
RFQ
B
MF0604415
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 τετρ. Ιντσα3.27 "0.95 "€63.50
RFQ
E
MF0597686
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 τετρ. Ιντσα6.02 "0.87 "€49.52
RFQ
E
MF0606694
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 τετρ. Ιντσα6.020.87 "€49.52
RFQ
E
MF0419833
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 τετρ. Ιντσα6.020.87 "€49.52
RFQ
F
MF0597907
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€30.58
RFQ
F
MF0604555
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€30.58
RFQ
F
MF0420740
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€30.58
RFQ
F
MF0606837
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€30.58
RFQ
G
MF0059219
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 τετρ. Ιντσα3.54 "0.898 "€40.80
RFQ
G
MF0597088
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 τετρ. Ιντσα3.54 "0.898 "€40.80
RFQ
G
MF0605973
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 τετρ. Ιντσα3.54 "0.898 "€40.80
RFQ
H
MF0607467
1.654 "-1.654 "---3.38 "0.898 "€143.20
RFQ
H
MF0598569
1.654 "-1.654 "---3.38 "0.898 "€143.20
RFQ
H
MF0061238
1.654 "-1.654 "---3.38 "0.898 "€143.20
RFQ
H
MF0595700
1.654 "-1.654 "---3.38 "0.898 "€143.20
RFQ
H
MF0306769
1.654 "-1.654 "---3.38 "0.898 "€143.20
RFQ
I
MF0423329
1.693 "-1.693 "-435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.26 "0.717 "€80.03
RFQ
I
MF0599120
1.693 "-1.693 "-435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.26 "0.717 "€80.03
RFQ
I
MF0608190
1.693 "-1.693 "-435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.26 "0.717 "€80.03
RFQ
J
MF0606672
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "€67.16
RFQ
K
MF0598301
1.752 "-1.752 "---6.81 "0.87 "€44.96
RFQ
L
MF0421932
1.752 "-1.752 "30453045 PSI85 τετρ. Ιντσα4.29 "0.87 "€85.83
RFQ
M
MF0060837
1.752 "-1.752 "-3045 PSI140 τετρ. Ιντσα6.85 "0.87 "€97.23
RFQ
M
MF0607218
1.752 "-1.752 "-3045 PSI140 τετρ. Ιντσα6.85 "0.87 "€97.23
RFQ
L
MF0607169
1.752 "-1.752 "-3045 PSI85 τετρ. Ιντσα4.29 "0.87 "€85.83
RFQ
M
MF0598319
1.752 "-1.752 "-3045 PSI140 τετρ. Ιντσα6.85 "0.87 "€97.23
RFQ
L
MF0060752
1.752 "-1.752 "-3045 PSI85 τετρ. Ιντσα4.29 "0.87 "€85.83
RFQ
L
MF0598270
1.752 "-1.752 "30453045 PSI85 τετρ. Ιντσα4.29 "0.87 "€85.83
RFQ
K
MF0060804
1.752 "-1.752 "---6.81 "0.87 "€44.96
RFQ
N
MF0306509
1.752 "-1.752 "---6.180.87 "€43.99
RFQ
L
MF0421931
1.752 "-1.752 "-3045 PSI85 τετρ. Ιντσα4.29 "0.87 "€85.83
RFQ
N
MF0597654
1.752 "-1.752 "---6.180.87 "€43.99
RFQ
N
MF0060024
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "€43.99
RFQ
J
MF0060025
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "€67.16
RFQ
K
MF0607200
1.752 "-1.752 "---6.81 "0.87 "€44.96
RFQ
J
MF0597655
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "€67.16
RFQ
O
MF0058403
1.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€52.46
RFQ
P
MF0305577
1.772 "-1.772 "-305 PSI155 τετρ. Ιντσα8.221.004 "€88.66
RFQ
Q
MF0596556
1.772 "-1.772 "---4.48 "1"€116.95
RFQ
Q
MF0605404
1.772 "-1.772 "---4.48 "1"€116.95
RFQ
O
MF0605403
1.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€52.46
RFQ
Q
MF0058405
1.772 "-1.772 "---4.48 "1"€116.95
RFQ
P
MF0605429
1.772 "-1.772 "-305 PSI155 τετρ. Ιντσα8.221.004 "€88.66
RFQ
P
MF0596579
1.772 "-1.772 "305305 PSI155 τετρ. Ιντσα8.22 "1.004 "€88.66
RFQ
O
MF0596555
1.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€52.46
RFQ
P
MF0058447
1.772 "-1.772 "305305 PSI155 τετρ. Ιντσα8.22 "1.004 "€88.66
RFQ
R
MF0599222
2.087 "-2.087 "435435 PSI69 τετρ. Ιντσα3.7 "0.965 "€106.95
RFQ
S
MF0599272
2.087 "-2.087 "-435 PSI113 τετρ. Ιντσα5.86 "0.965 "€121.93
RFQ
S
MF0062025
2.087 "-2.087 "435435 PSI113 τετρ. Ιντσα5.86 "0.965 "€121.93
RFQ
R
MF0061925
2.087 "-2.087 "435435 PSI69 τετρ. Ιντσα3.7 "0.965 "€106.95
RFQ
T
MF0605476
2.087 "-2.087 "---8.22 "0.965 "€95.30
RFQ
T
MF0596626
2.087 "-2.087 "---8.22 "0.965 "€95.30
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;