MAIN FILTER INC. MF0597088 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.54 ίντσες | CG3FHE D75A10TAV

MAIN FILTER INC. MF0597088 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron Rating, Viton Seal, 3.54 Inch Height

Στοιχείο: CG3FHE Μοντέλο: MF0597088Cross Ref: D75A10TAV '
€40.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.654 "
Σύμπτυξη πίεσης363
Πίεση ρωγμών363 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου63 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος3.54 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.898 "
Κορυφή OD1.654 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D75A10TAV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058403 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 4.44 ίντσες | CF6WGN D111T10A MF00584031.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€52.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058405 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 4.48 ίντσες | CF6WGQ D111T10B MF00584051.772 "-1.772 "---4.48 "1"€116.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058447 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 8.22 ίντσες | CF6WJF D112T10A MF00584471.772 "-1.772 "305305 PSI155 τετρ. Ιντσα8.22 "1.004 "€88.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058525 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, 8.22 Inch ύψος | CF6WLT D121T10A MF00585252.087 "-2.087 "---8.220.965 "€95.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058775 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, 8.22 Inch Ύψος | CF6WTH D141T10A MF00587753.071 "-3.071 "---8.221.701 "€200.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058827 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, 12.99 Inch Height | CF6WUQ D142T10B MF00588273.071 "-3.071 "-3045 PSI591 τετρ. Ιντσα12.99 "1.693 "€296.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058941 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 9.29 ίντσες | CF6WXM D151T10B MF00589413.071 "-3.071 "-3045 PSI415 τετρ. Ιντσα9.291.646 "€201.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597088 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron Rating, Viton Seal, 3.54 Inch Height
€40.80 /μονάδα