Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού BALDOR MOTOR AFM3530, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEAO, 143TZ Πλαίσιο | AJ6NUG

BALDOR MOTOR AFM3530 Aeration Fan Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEAO, 143TZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6NUG Μοντέλο: AFM3530

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€788.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές4.9-4.6/2.3
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή10.6 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα143ΤΖ
Ροπή πλήρους φορτίου2.25 LB-FΤ
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18 14 'ελάχιστο Y
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.4 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή1.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος74
ΑναθεώρησηE
RPM3450
Θερμ. Αύξηση83 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3424M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 11.7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1279L
    • Ροπή Pull-Up: 10 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 18.4 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςκορνίζαHPΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΧαρακτηριστικάΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR AFM3528 Aeration Fan Motor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TEAO, 56Z Frame | AJ6NUE AFM3528230/4602.6/1.356Z. 75. 7573AG3413M€627.76
BALDOR MOTOR AFM3529 Aeration Fan Motor, 230/460V, 3600 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEAO, 56Z Frame | AJ6NUF AFM3529230/4603.6/1.856Z1171AC3416M€682.52
Μοτέρ BALDOR MOTOR AFM3532 Aeration Fan Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 hp, 3 Phase, TEAO, 145T Frame | AJ6NUH AFM3532208-230/4608.1-7.6/3.8145T3389Z3528M€1,068.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR AFM3530 Aeration Fan Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEAO, 143TZ Frame
€788.24 /μονάδα