VESTIL ASP-36-HR Ρυθμιζόμενη βάση στήριξης, 2 σκαλοπάτια με κουπαστή, 36 ίντσες x 23 ίντσες Μέγεθος | AG7LZW

VESTIL ASP-36-HR Ρυθμιζόμενη βάση στήριξης, 2 σκαλοπάτια με κουπαστή, μέγεθος 36 ίντσες x 23 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7LZW Μοντέλο: ASP-36-HR

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€644.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα βάσης με χειρολισθήρα
Βάση βάσης38.1875 "
Πλάτος βάσης38.19 "
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Αξιολόγηση καθηκόντων500 lbs.
Προσαρμογή πρώτου βήματος Μέγ.8 1 / 4 "
Κατασκευή χειρολισθήρωνΣωλήνωση από χάλυβα
Διάμετρος κουπαστής1"
Ύψος χειρολισθήρας - από το κάτω σκαλοπάτι34 7 / 8 "
Ύψος χειρολισθήρας - από το επάνω σκαλοπάτι27 7 / 8 "
Βάθος εγκατάστασης χειρολισθήρα20 1 / 4 "
Τοποθετημένο ύψος χειρολισθήρας40 7 / 8 "
Ύψος43.13 "
Περιλαμβάνει2 μπουλόνια στις χειρολισθήρες
Βάθος μεμονωμένου βήματος11 3 / 4 "
Μήκος σκάλας1.9 πόδια.
Υλικό σκάλαςΑτσάλι
Τύπος σκάλαςΠλατφόρμα
Μήκος22.875 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ρύθμιση δεύτερου βήματος15 1 / 4 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Προσαρμογή πρώτου βήματος6"
Ελάχ. Ρύθμιση δεύτερου βήματος13 "
Αριθμός βημάτων2
Γωνία βήματος33 μοίρες
Βάθος βημάτων11.75 "
Βήμα ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος38.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)109.54
Μήκος πλοίου (cm)58.1
Πλάτος πλοίου (cm)97
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος βάσηςΤιμή
VESTIL ASP-24-HR Ρυθμιζόμενη βάση στήριξης, 2 σκαλοπάτια με κουπαστή, 24 ίντσες x 23 ίντσες Μέγεθος | AG7LZN ASP-24-HR25.94 "€614.23
VESTIL ASP-48-HR Ρυθμιζόμενη βάση βημάτων, 2 σκαλοπάτια με κουπαστή, 48 ίντσες x 23 ίντσες Μέγεθος | AG7MAD ASP-48-HR50.5 "€680.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ASP-36-HR Ρυθμιζόμενη βάση στήριξης, 2 σκαλοπάτια με κουπαστή, μέγεθος 36 ίντσες x 23 ίντσες
€644.17 /μονάδα