A B Ενέργειες: Στιγμιαίος , Βασικό Υλικό: Μέταλλο , Bezel: Chrome , Χρώμα: Κίτρινο , Φόρμα Επικοινωνίας: 1NO / 1NC , Υλικό κεφαλής: Μέταλλο , Αξιολόγηση IP: 65 , Τύπος μονάδας λαμπτήρα: Πλήρης τάση , Τύπος λαμπτήρα: LED , Βαθμολογία NEMA: 1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13 , Αριθμός χειριστών: 1 , Μέγεθος: 22mm , Σύνδεση τερματικού: Πλάκα πίεσης , Τύπος χειριστή: Προφυλαγμένο, στρογγυλό
Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης, 22 mm, 1NO / 1NC, κίτρινο
Τα κουμπιά Dayton είναι ιδανικά για τον έλεγχο εφαρμογών εκκίνησης ή τερματισμού λειτουργίας σε βαριά μηχανήματα. Αυτές οι μονάδες έχουν κίτρινη ένδειξη LED για την κατάσταση λειτουργίας του μηχανήματος και επιτρέπουν την ορατότητα σε περιβάλλον καπνού ή χαμηλού φωτισμού. Διαθέτουν στιγμιαίο μηχανισμό που μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία της συσκευής λειτουργίας (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση) όταν πιέζεται η κεφαλή έκπλυσης και επιστρέφει αμέσως στην αρχική θέση όταν απελευθερωθεί το κουμπί. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ενσωματωμένες συνδέσεις ακροδεκτών πλάκας πίεσης για ασφαλή σύσφιξη των καλωδίων και είναι συμβατές με τα πρότυπα CE, CSA, UL και IEC.