Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 500 lbs. , Χρώμα: Κίτρινο , Μέγ. προσαρμογής πρώτου βήματος: 8 1 / 4 " , Κατασκευή χειρολισθήρων: Σωλήνωση από χάλυβα , Διάμετρος κουπαστής: 1" , Ύψος χειρολισθήρας - από το κάτω βήμα: 34 7 / 8 " , Ύψος χειρολισθήρας - από το επάνω σκαλοπάτι: 27 7 / 8 " , Βάθος εγκατάστασης χειρολισθήρα: 20 1 / 4 " , Ύψος εγκατάστασης χειρολισθήρα: 40 7 / 8 " , Περιλαμβάνει: 2 μπουλόνια στις χειρολισθήρες , Βάθος μεμονωμένου βήματος: 11 3 / 4 " , Μήκος σκάλας: 1.9 πόδια. , Υλικό σκάλας: Ατσάλι , Τύπος σκάλας: Πλατφόρμα , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Προσαρμογή δεύτερου βήματος: 15 1 / 4 " , Min. Προσαρμογή πρώτου βήματος: 6" , Min. Προσαρμογή δεύτερου βήματος: 13 " , Αριθμός βημάτων: 2 , Γωνία βήματος: 33 μοίρες , Βάθος βήματος: 11.75 " , Βήμα Υλικό: Ατσάλι