Μοτέρ BALDOR MOTOR AFM3528 Aeration Fan Motor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TEAO, 56Z Frame | AJ6NUE

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού AFM3528, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TEAO, 56Z Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6NUE Μοντέλο: AFM3528

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€627.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές2.6/1.3
ΒάσηRG
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα56Z
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18 14 'LG +/-. 5' Υ
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή. 75
Φάση3
Συντελεστής ισχύος73
ΑναθεώρησηAG
RPM3450
Χαρακτηριστικά3413M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1279L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςκορνίζαHPΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΧαρακτηριστικάΤιμή
BALDOR MOTOR AFM3529 Aeration Fan Motor, 230/460V, 3600 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEAO, 56Z Frame | AJ6NUF AFM3529230/4603.6/1.856Z1171AC3416M€682.52
Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού BALDOR MOTOR AFM3530, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEAO, 143TZ Πλαίσιο | AJ6NUG AFM3530208-230/4604.9-4.6/2.3143ΤΖ1.51.574E3424M€788.24
Μοτέρ BALDOR MOTOR AFM3532 Aeration Fan Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 hp, 3 Phase, TEAO, 145T Frame | AJ6NUH AFM3532208-230/4608.1-7.6/3.8145T3389Z3528M€1,068.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού AFM3528, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TEAO, 56Z Frame
€627.76 /μονάδα