BALDOR MOTOR AFM3529 Aeration Fan Motor, 230/460V, 3600 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEAO, 56Z Frame | AJ6NUF

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού AFM3529, 230/460V, 3600 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEAO, 56Z Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6NUF Μοντέλο: AFM3529

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€682.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές3.6/1.8
ΒάσηRG
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα56Z
HP1
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18 14'LG +/-. 5 'Υ
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή1
Φάση3
Συντελεστής ισχύος71
ΑναθεώρησηAC
RPM3450
Χαρακτηριστικά3416M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1279L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςκορνίζαHPΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΧαρακτηριστικάΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR AFM3528 Aeration Fan Motor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TEAO, 56Z Frame | AJ6NUE AFM3528230/4602.6/1.356Z. 75. 7573AG3413M€627.76
Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού BALDOR MOTOR AFM3530, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEAO, 143TZ Πλαίσιο | AJ6NUG AFM3530208-230/4604.9-4.6/2.3143ΤΖ1.51.574E3424M€788.24
Μοτέρ BALDOR MOTOR AFM3532 Aeration Fan Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 hp, 3 Phase, TEAO, 145T Frame | AJ6NUH AFM3532208-230/4608.1-7.6/3.8145T3389Z3528M€1,068.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού AFM3529, 230/460V, 3600 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEAO, 56Z Frame
€682.52 /μονάδα