Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι , Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίας: Ναι , Μέγεθος μπαταρίας: 12V , Τάση μπαταρίας: 12V , Χρώμα: Μπλε , Ταχύτητες εμπρός και όπισθεν: 0 έως 3.7 mph , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 2" , Μήκος: 54.33 " , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός μπαταριών: 2 , Αριθμός τροχών: 4 , Τύπος λειτουργίας: Push Button , Μήκος πλατφόρμας: 40 " , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πλάτος πλατφόρμας: 24 " , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2 1 / 2 " , Περιλαμβάνεται κλίμακα: Οχι , Τάση: 24V DC , Πλάτος: 26.25 "