VESTIL CART-1000D-DC-CTD Hydraulic Double Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 40 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PBA Μοντέλο: CART-1000D-DC-CTD

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,623.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΝαι
Μέγεθος της μπαταρίας12V
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ταχύτητες εμπρός και όπισθεν0 έως 3.7 mph
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.7 7 / 8 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος45.88 "
Μήκος54.33 "
Χαμηλό ύψος20 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος72.81 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού52.3125 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος20.5 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Μήκος πλατφόρμας40 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος72 13 / 16 "
Πίσω Caster Dia.7 7 / 8 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πλάτος πίσω τροχίσκου2 1 / 2 "
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ψαλιδιούΔιπλό
Τάση24V DC
Τάση (DC)24
Πλάτος26.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 272.25
Ύψος πλοίου (cm)116.52
Μήκος πλοίου (cm)138
Πλάτος πλοίου (cm)66.68
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΠηγή ενέργειαςΤύπος ψαλιδιούΤιμή
VESTIL CART-1000-DC-CTD Hydraulic Single Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 40 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PAY CART-1000-DC-CTD1000 lbs.42.38 "24.25 "Ηλεκτρικόμονόκλινο€8,851.29
VESTIL CART-1500-DC-CTD Hydraulic Single Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 40 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PBL CART-1500-DC-CTD1500 lbs.42.38 "24.25 "Ηλεκτρικόμονόκλινο€9,239.31
VESTIL CART-1500D-DC-CTD Hydraulic Double Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 40 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PBM CART-1500D-DC-CTD1500 lbs.72.81 "52.3125 "Που λειτουργούν με μπαταρίαΔιπλό€9,295.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-1000D-DC-CTD Hydraulic Double Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 40 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος
€9,623.12 /μονάδα