Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS CR18-8DN Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας, θωρακισμένος, διάμετρος 18 mm | AC6DDE 32W361

AUTONICS CR18-8DN Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας, θωρακισμένος, διάμετρος 18 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DDE Μοντέλο: CR18-8DNCross Ref: 32W361

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€105.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόπλαστικός
Υπόθεση ΥλικόPA6 με πλαστικό πρόσωπο
Τύπος κυκλώματοςNPN
Ανίχνευση απόστασης8mm
Διάμετρος18mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP66
Μήκος71.5mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο200mA
Συχνότητα λειτουργίας50 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Μέθοδος ανίχνευσηςχωρητική
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.08
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8543709650
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

Ο αισθητήρας εγγύτητας Autonics CR18-8DN ανιχνεύει την παρουσία σιδήρου, πλαστικού, μετάλλου, νερού, ξύλου και πέτρας. Αυτός ο κυλινδρικός αισθητήρας χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της στάθμης του υγρού ή την καταμέτρηση των προϊόντων στους μεταφορείς.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει έναν εύχρηστο ρυθμιστή ευαισθησίας για τον καθορισμό επαρκών αποστάσεων ανίχνευσης.
  • Παρέχει προστασία αντίστροφης πολικότητας ισχύος, υπερτάσεων και υπερέντασης.
  • Διαθέτει ένταση ευαισθησίας για χωρική ανάλυση και μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να αγγίζει το αντικείμενο.
  • Η θήκη και το παξιμάδι είναι κατασκευασμένα από Nylon 6 για μηχανική αντοχή, ακαμψία και ιδιότητες απόσβεσης.
  • Το κόκκινο LED στο σώμα του χρησιμεύει ως ένδειξη διαδικασίας.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Σετ καλωδίων επέκτασης Autonics: Αυτά τα σετ καλωδίων μεγάλου μήκους συνδέονται με αισθητήρες εγγύτητας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλες περιοχές.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • IEC

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτού του αισθητήρα εγγύτητας;

A. Ο κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας Autonics CR18-8DN έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -13 έως 158 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Τι έξοδο στέλνει αυτός ο αισθητήρας;

Α. Το CR18-8DN παρέχει κανονικά ανοιχτή έξοδο NPN. Το NPN σημαίνει Negative-Positive-Negative transistors.

Ερ. Πρέπει να αγγίξουμε αυτόν τον αισθητήρα με το αντικείμενο για να ανιχνεύσουμε την παρουσία του;

Α. Όχι, αυτός είναι ένας ανιχνευτής χωρίς επαφή που ανιχνεύει τον στόχο ανίχνευσης όταν πλησιάζει.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘωρακισμένη / ΑσπίδαΒασικό υλικόΥπόθεση ΥλικόΤύπος κυκλώματοςΔιάμετροςΜήκοςΣυχνότητα λειτουργίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
AUTONICS CR18-8AO Sensor Proximity Capacitive 18 Mm Round | AC6DDD 32W360 CR18-8AOΘωρακισμένοπλαστικόςPA6 με πλαστικό πρόσωπο2 καλώδιο18mm71.5mm20 Hz100 έως 240 VAC€122.42
AUTONICS CR18-8DP Αισθητήρας εγγύτητας χωρητικότητας 18 Mm Round | AC6DDF 32W362 CR18-8DPΘωρακισμένοπλαστικόςPA6 με πλαστικό πρόσωποPNP18mm71.5mm50 Hz12 έως 24 VDC€105.83
AUTONICS CR30-15AC Sensor Proximity Capacitive 30 Mm Round | AC6DDG 32W363 CR30-15ACΑσταθήςΜέταλλοΕπινικελωμένος ορείχαλκος με πλαστικό πρόσωπο2 καλώδιο30mm71mm20 Hz100 έως 240 VAC€147.46
Αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS CR30-15AO Standard 30mm No | AC6DDH 32W364 CR30-15AOΑσταθήςΜέταλλοΕπινικελωμένος ορείχαλκος με πλαστικό πρόσωπο2 καλώδιο30mm71mm20 Hz100 έως 240 VAC€143.99
Αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS CR30-15DN, Κεφαλίδα 30 mm, Στρογγυλός | AC6DDJ 32W365 CR30-15DNΑσταθήςΜέταλλοΕπινικελωμένος ορείχαλκος με πλαστικό πρόσωποNPN30mm71mm50 Hz12 έως 24 VDC€128.22
Αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS CR30-15DP, χωρητικός, 60 Hz, 200 mA, 12-24 VDC | AC6DDK 32W366 CR30-15DPΑσταθήςΜέταλλοΕπινικελωμένος ορείχαλκος με πλαστικό πρόσωποPNP30mm71mm50 Hz12 έως 24 VDC€120.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS CR18-8DN Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας, θωρακισμένος, διάμετρος 18 mm
€105.83 /μονάδα