Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS CR30-15AO Standard 30mm No | AC6DDH 32W364

AUTONICS Αισθητήρας εγγύτητας CR30-15AO Standard 30mm Αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DDH Μοντέλο: CR30-15AOCross Ref: 32W364

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€143.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υπόθεση ΥλικόΕπινικελωμένος ορείχαλκος με πλαστικό πρόσωπο
Τύπος κυκλώματος2 καλώδιο
Ανίχνευση απόστασης15mm
Διάμετρος30mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP66
Μήκος71mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο200mA
Συχνότητα λειτουργίας20 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος100 έως 240 VAC
Μέθοδος ανίχνευσηςχωρητική
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)7
Μήκος πλοίου (cm)11
Πλάτος πλοίου (cm)8.48
Κωδικός ΕΣ8543709650
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘωρακισμένη / ΑσπίδαΒασικό υλικόΥπόθεση ΥλικόΤύπος κυκλώματοςΔιάμετροςΜήκοςΣυχνότητα λειτουργίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
AUTONICS CR18-8AO Sensor Proximity Capacitive 18 Mm Round | AC6DDD 32W360 CR18-8AOΘωρακισμένοπλαστικόςPA6 με πλαστικό πρόσωπο2 καλώδιο18mm71.5mm20 Hz100 έως 240 VAC€122.42
AUTONICS CR18-8DN Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας, θωρακισμένος, διάμετρος 18 mm | AC6DDE 32W361 CR18-8DNΘωρακισμένοπλαστικόςPA6 με πλαστικό πρόσωποNPN18mm71.5mm50 Hz12 έως 24 VDC€105.83
AUTONICS CR18-8DP Αισθητήρας εγγύτητας χωρητικότητας 18 Mm Round | AC6DDF 32W362 CR18-8DPΘωρακισμένοπλαστικόςPA6 με πλαστικό πρόσωποPNP18mm71.5mm50 Hz12 έως 24 VDC€105.83
AUTONICS CR30-15AC Sensor Proximity Capacitive 30 Mm Round | AC6DDG 32W363 CR30-15ACΑσταθήςΜέταλλοΕπινικελωμένος ορείχαλκος με πλαστικό πρόσωπο2 καλώδιο30mm71mm20 Hz100 έως 240 VAC€147.46
Αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS CR30-15DN, Κεφαλίδα 30 mm, Στρογγυλός | AC6DDJ 32W365 CR30-15DNΑσταθήςΜέταλλοΕπινικελωμένος ορείχαλκος με πλαστικό πρόσωποNPN30mm71mm50 Hz12 έως 24 VDC€128.22
Αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS CR30-15DP, χωρητικός, 60 Hz, 200 mA, 12-24 VDC | AC6DDK 32W366 CR30-15DPΑσταθήςΜέταλλοΕπινικελωμένος ορείχαλκος με πλαστικό πρόσωποPNP30mm71mm50 Hz12 έως 24 VDC€120.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS Αισθητήρας εγγύτητας CR30-15AO Standard 30mm Αρ
€143.99 /μονάδα