Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS CR30-15DP, χωρητικός, 60 Hz, 200 mA, 12-24 VDC | AC6DDK 32W366

AUTONICS Αισθητήρας εγγύτητας CR30-15DP, χωρητικός, 60 Hz, 200 mA, 12-24 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DDK Μοντέλο: CR30-15DPCross Ref: 32W366

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€120.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υπόθεση ΥλικόΕπινικελωμένος ορείχαλκος με πλαστικό πρόσωπο
Τύπος κυκλώματοςPNP
Ανίχνευση απόστασης15mm
Διάμετρος30mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP66
Μήκος71mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο200mA
Συχνότητα λειτουργίας50 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Μέθοδος ανίχνευσηςχωρητική
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8543709650
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Αισθητήρας οπτικών ινών που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θέσης ή της μετατόπισης ενός αντικειμένου σε πίνακες ελέγχου βιομηχανικών μηχανημάτων
    • Δυνατότητα ανίχνευσης μη μεταλλικών ή μικρών ελαφρών αντικειμένων που διαφορετικά δεν γίνονται αντιληπτά κατά τη χρήση μηχανικών οριακών διακοπτών
    • Μονάδα εξόδου στερεάς κατάστασης που εξασφαλίζει ότι το σήμα επαφής δεν αναπηδά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘωρακισμένη / ΑσπίδαΒασικό υλικόΥπόθεση ΥλικόΤύπος κυκλώματοςΔιάμετροςΜήκοςΣυχνότητα λειτουργίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
AUTONICS CR18-8AO Sensor Proximity Capacitive 18 Mm Round | AC6DDD 32W360 CR18-8AOΘωρακισμένοπλαστικόςPA6 με πλαστικό πρόσωπο2 καλώδιο18mm71.5mm20 Hz100 έως 240 VAC€122.42
AUTONICS CR18-8DN Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας, θωρακισμένος, διάμετρος 18 mm | AC6DDE 32W361 CR18-8DNΘωρακισμένοπλαστικόςPA6 με πλαστικό πρόσωποNPN18mm71.5mm50 Hz12 έως 24 VDC€105.83
AUTONICS CR18-8DP Αισθητήρας εγγύτητας χωρητικότητας 18 Mm Round | AC6DDF 32W362 CR18-8DPΘωρακισμένοπλαστικόςPA6 με πλαστικό πρόσωποPNP18mm71.5mm50 Hz12 έως 24 VDC€105.83
AUTONICS CR30-15AC Sensor Proximity Capacitive 30 Mm Round | AC6DDG 32W363 CR30-15ACΑσταθήςΜέταλλοΕπινικελωμένος ορείχαλκος με πλαστικό πρόσωπο2 καλώδιο30mm71mm20 Hz100 έως 240 VAC€147.46
Αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS CR30-15AO Standard 30mm No | AC6DDH 32W364 CR30-15AOΑσταθήςΜέταλλοΕπινικελωμένος ορείχαλκος με πλαστικό πρόσωπο2 καλώδιο30mm71mm20 Hz100 έως 240 VAC€143.99
Αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS CR30-15DN, Κεφαλίδα 30 mm, Στρογγυλός | AC6DDJ 32W365 CR30-15DNΑσταθήςΜέταλλοΕπινικελωμένος ορείχαλκος με πλαστικό πρόσωποNPN30mm71mm50 Hz12 έως 24 VDC€128.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS Αισθητήρας εγγύτητας CR30-15DP, χωρητικός, 60 Hz, 200 mA, 12-24 VDC
€120.72 /μονάδα