RULAND MANUFACTURING Βίδες σετ ζεύξης σειράς SCX


Φίλτρα
Υλικό: Μαύρο οξείδιο χάλυβα , Μέγιστη. RPM: 4000 , Τύπος: Τύπος βιδών ενός κομματιού
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Μέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SCX-4-4-F
1 / 4 "0.625 "80 In.Lbs.5 / 8 "1"# 10-32 "€39.36
A
SCX-6-6-F
3 / 8 "0.875 "200 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€43.97
A
SCX-5-5-F
5 / 16 "0.875 "150 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€36.88

Βίδες σετ ζεύξης σειράς SCX

Οι βίδες σετ ζεύξης της σειράς Ruland Manufacturing SCX είναι κατάλληλες για συνδέσεις άξονα σε άξονα και σερβο εφαρμογές υψηλής ακρίβειας. Διαθέτουν ακονισμένες οπές ακριβείας για την απόσβεση των κραδασμών και την αποφυγή κακής ευθυγράμμισης, καθώς και για την ευθυγράμμιση των βιδών. Αυτές οι βίδες δοκιμάζονται πέρα ​​από τα πρότυπα ANSI για να προσφέρουν μέγιστη ισχύ συγκράτησης και έχουν ατσάλινο κατασκευή με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για γυαλιστερό φινίρισμα και αντοχή στη διάβρωση. Παρέχουν ροπές που κυμαίνονται μεταξύ 80 και 200 ​​ιντσών-λίβρες και διατίθενται σε διαμέτρους οπών 1/4, 5/16 & 3/8 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;