BUSSMANN Μπλοκ διανομής ισχύος


Φίλτρα
Βάθος: 2.93 " , Μήκος: 5.5 " , Αξιολόγηση τάσης: 600 VAC/DC
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΑριθμός ΠολωνώνΔευτερεύουσα σύνδεση / πόλοςΔευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
16541-2
38022114 έως 6 AWG5.79 "€639.90
A
16541-1
38012114 έως 6 AWG3.1 "€447.71
A
16541-3
38032114 έως 6 AWG8.48 "€814.37
B
16591-1
400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.1 "€183.59
C
16591-2
400223 / 8-16 x 1-7 / 8 Stud5.79 "€295.14
D
16530-3
76031214 έως 4 AWG8.48 "€328.82
D
16530-1
76011214 έως 4 AWG3.1 "€192.61
A
16582-1
760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Stud3.1 "€173.36
D
16528-1
840186 έως 3/0 AWG3.1 "€234.37
D
16528-2
84028(4) 6 έως 3/0 AWG, (4) 14 έως 4 AWG5.79 "€257.70

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;