Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 16528-2 Τμήμα διανομής ισχύος | AA9RMN 1EW47

BUSSMANN 16528-2 Μπλοκ διανομής ισχύος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9RMN Πρότυπο: 16528-2Cross Ref: 1EW47
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
€257.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
Βάθος2.93 "
Μήκος5.5 "
Μέγιστη. Amps840
Αριθμός Πολωνών2
Δευτερεύουσα σύνδεση / πόλος8
Δευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)(4) 6 έως 3/0 AWG, (4) 14 έως 4 AWG
Τάση τάσης600 VAC/DC
Πλάτος5.79 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΑριθμός ΠολωνώνΔευτερεύουσα σύνδεση / πόλοςΔευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)ΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN 16528-1 Block Distribution Block | AA9QYW 1ER33 16528-1840186 έως 3/0 AWG3.1 "€234.37
Βαθμολογία ρεύματος βραχυκυκλώματος BUSSMANN 16530-1 Μπλοκ διανομής ισχύος 200 kA | AA9QYZ 1ER52 16530-176011214 έως 4 AWG3.1 "€192.61
BUSSMANN 16541-1 Block Distribution Block | AA9QZA 1ER54 16541-138012114 έως 6 AWG3.1 "€447.71
BUSSMANN 16582-1 Stud Power Terminal Block, 600 V, CSA Certified, UL Listed | AA9QZB 1ER56 16582-1760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Stud3.1 "€173.36
BUSSMANN 16591-1 Block Distribution Block | AA9QZC 1ER59 16591-1400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.1 "€183.59
BUSSMANN 16530-3 Τμήμα διανομής ισχύος | AA9RMP 1EW52 16530-376031214 έως 4 AWG8.48 "€328.82
BUSSMANN 16541-2 Block Distribution Block | AA9RMQ 1EW55 16541-238022114 έως 6 AWG5.79 "€639.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 16528-2 Μπλοκ διανομής ισχύος
€257.70 /μονάδα