Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαθμολογία ρεύματος βραχυκυκλώματος BUSSMANN 16530-1 Μπλοκ διανομής ισχύος 200 kA | AA9QYZ 1ER52

BUSSMANN 16530-1 Μπλοκ διανομής ισχύος, Βαθμολογία ρεύματος βραχυκυκλώματος 200 kA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9QYZ Πρότυπο: 16530-1Cross Ref: 1ER52

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€192.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
Βάθος2.93 "
Μήκος5.5 "
Μέγιστη. Amps760
Αριθμός Πολωνών1
Δευτερεύουσα σύνδεση / πόλος12
Δευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)14 έως 4 AWG
Τάση τάσης600 VAC/DC
Πλάτος3.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ιδανικό για εργασίες καλωδίωσης και διαχείρισης καλωδίων σε εφαρμογές παραγωγής και διανομής ενέργειας
    • Αγωγοί αλουμινίου και χαλκού για μέγιστη αγωγιμότητα και βαθμολογία έντασης έως 1520 αμπέρ
    • Ρεύμα βραχυκυκλώματος έως 200 kA για προστασία συνδεδεμένων συσκευών και εξαρτημάτων
    • Πιστοποιημένο CSA και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΑριθμός ΠολωνώνΔευτερεύουσα σύνδεση / πόλοςΔευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)ΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN 16528-1 Block Distribution Block | AA9QYW 1ER33 16528-1840186 έως 3/0 AWG3.1 "€234.37
BUSSMANN 16541-1 Block Distribution Block | AA9QZA 1ER54 16541-138012114 έως 6 AWG3.1 "€447.71
BUSSMANN 16582-1 Stud Power Terminal Block, 600 V, CSA Certified, UL Listed | AA9QZB 1ER56 16582-1760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Stud3.1 "€173.36
BUSSMANN 16591-1 Block Distribution Block | AA9QZC 1ER59 16591-1400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.1 "€183.59
BUSSMANN 16528-2 Τμήμα διανομής ισχύος | AA9RMN 1EW47 16528-284028(4) 6 έως 3/0 AWG, (4) 14 έως 4 AWG5.79 "€257.70
BUSSMANN 16530-3 Τμήμα διανομής ισχύος | AA9RMP 1EW52 16530-376031214 έως 4 AWG8.48 "€328.82
BUSSMANN 16541-2 Block Distribution Block | AA9RMQ 1EW55 16541-238022114 έως 6 AWG5.79 "€639.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 16530-1 Μπλοκ διανομής ισχύος, Βαθμολογία ρεύματος βραχυκυκλώματος 200 kA
€192.61 /μονάδα