Ρυθμιζόμενα πιρούνια: Ναι , Ρυθμιζόμενο ύψος λαβής: 48 " , Ρυθμιζόμενα πόδια: Ναι , Back Caster Dia.: 6" , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Μαύρο, Κίτρινο , Τύπος καλωδίου: Ηλεκτρικό Ασύρματο , Drive Caster Dia.: 10 " , Πλάτος Caster Drive: 4" , Μήκος πιρουνιού: 42 " , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 3" , HP: 2 hp , Περιλαμβάνει: Φορτιστής Μπαταρίας , Πλάτος ποδιού: 4" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 2200 lbs. , Υλικό τροχιστών φορτίου: Poly On Steel , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ διχάλων: 26.75 " , Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ των ποδιών: 50 " , Αριθμός Back Caster: 1 , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός μπροστινού τροχού: 2 , Αριθμός πίσω τροχού: 1 , Λειτουργία με πλήρη φόρτιση: 3 έως 4 ώρες. , Λειτουργία με πλήρη φόρτιση όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα: 8 ώρες , Φάση: 1 , Πηγή ενέργειας: (2) 12V DC , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 62": 2200 lbs. , Τάση: 24V