VESTIL SNM15-62-FF-27 Stacker Powered Lift/Drive Fixed Fork, Μέγεθος 62 ιντσών, 1500 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7YYU Μοντέλο: SNM15-62-FF-27
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€11,351.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Μπαταρία78 έως 85 Ah
Μέγεθος της μπαταρίας8
Χωρητικότητα1,500 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Τύπος καλωδίουΗλεκτρικό Ασύρματο
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου5.9 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3.125 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος78 "
HP2 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος66 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης62 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
Υλικό φόρτωσης τροχώνPoly On Steel
Χαμηλό ύψος3 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού40.12 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης3.38 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια26.75 "
Ισχύς κινητήρα1kW, 2 KW
Ισχύς κινητήρα1kW
ισχύς κινητήρα kW1Kw
Τύπος κινητήρα2.0 KW
Αριθμός τροχίσκων4
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση3 έως 4 ώρες.
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 ώρες
Φάση1
Πηγή ενέργειας(2) 12V DC
Υψωμένο ύψος62 "
Πίσω Caster Dia.10 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
ΣτυλΣταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (λειτουργεί μόνο με ολίσθηση)
Τάση24V
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 345.6
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)139.7
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΜέγεθος της μπαταρίαςΠλάτος περονοφόρουΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΙσχύς κινητήραΣτυλΟμοιόμορφη χωρητικότητα από 62" έως 90"Τιμή
VESTIL SNM15-62-AA Stacker Powered Lift/Drive Ρυθμιζόμενο πιρούνι, Μέγεθος 62 ιντσών, 1500 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΥΤ SNM15-62-AA2.13 "84"8.3 "40.13 "1kW, 2 KWΡυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης (λειτουργεί με παλέτες και ολισθητήρες)-€12,051.58
RFQ
VESTIL SNM3-43-AA Stacker Powered Lift/Drive Ρυθμιζόμενο πιρούνι, Μέγεθος 43 ιντσών, 3000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YYV SNM3-43-AA2.13 "114"8.3 "40.13 "1kW, 2 KWΡυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης (λειτουργεί με παλέτες και ολισθητήρες)-€14,969.47
VESTIL SNM3-43-FF-21 Stacker Powered Lift/Drive 21 Inch Fork, 43 Inch Size, 3000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YYW SNM3-43-FF-213.38 "115.9 "21 "21 "1kW, 2 KWΣταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (λειτουργεί μόνο με ολίσθηση)-€14,545.71
VESTIL SNM3-43-FF-27 Stacker Powered Lift/Drive 27 Inch Fork, 43 Inch Size, 3000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΥΧ SNM3-43-FF-273.38 "115.9 "26.75 "26.75 "-Σταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (λειτουργεί μόνο με ολίσθηση)-€14,230.76
VESTIL SNM-62-AA Stacker Narrow Mast Power Drive Ρυθμιζόμενο μέγεθος 62 ιντσών | ΑΓ7ΕΕΕ SNM-62-AA--8.3 "--1kW, 2 KWΡυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης (λειτουργεί με παλέτες και ολισθητήρες)-€14,269.33
RFQ
VESTIL SNM-62-FA Stacker Powered Lift/Drive Fixed Fork, 62 ιντσών ρυθμιζόμενο πόδι | ΑΓ7ΥΥΖ SNM-62-FA--26 3 / 4 "--1kW, 2 KWΣταθερά πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης (λειτουργεί με παλέτες και ολισθητήρες)-€14,226.53
RFQ
VESTIL SNM-62-FF-21 Stacker Powered Lift/Drive, 21 Inch Fixed Fork, 62 Inch Size | ΑΓ7ΥΖΑ SNM-62-FF-21--21 "--1kW, 2 KWΣταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (λειτουργεί μόνο με ολίσθηση)-€13,796.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SNM15-62-FF-27 Stacker Powered Lift/Drive Fixed Fork, Μέγεθος 62 ιντσών, 1500 Lb. Χωρητικότητα
€11,351.28 /μονάδα