VESTIL SNM-62-FA Stacker Powered Lift/Drive Fixed Fork, 62 ιντσών ρυθμιζόμενο πόδι | ΑΓ7ΥΥΖ

VESTIL SNM-62-FA Stacker Powered Lift/Drive Fixed Fork, Ρυθμιζόμενο πόδι 62 ιντσών

Στοιχείο: AG7YYZ Μοντέλο: SNM-62-FA
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€14,226.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Μπαταρία78 έως 85 Ah
Χωρητικότητα2,200 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου26 3 / 4 "
Ύψος78.5 "
Μήκος69 "
Χωρητικότητα φορτίου2200 lbs.
Υλικό φόρτωσης τροχώνPoly On Steel
Χαμηλό ύψος2 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ισχύς κινητήρα1kW
Ισχύς κινητήρα1kW, 2 KW
ισχύς κινητήρα kW1Kw
Τύπος κινητήρα2.0 KW
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση3 έως 4 ώρες.
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 ώρες
Πηγή ενέργειας(2) 12V DC
Υψωμένο ύψος62 "
ΣτυλΣταθερά πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης (λειτουργεί με παλέτες και ολισθητήρες)
Πλάτος58 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 495.9
Ύψος πλοίου (cm)199.39
Μήκος πλοίου (cm)175.26
Πλάτος πλοίου (cm)147.32
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΜέγεθος της μπαταρίαςΠλάτος περονοφόρουΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΙσχύς κινητήραΣτυλΟμοιόμορφη χωρητικότητα από 62" έως 90"Τιμή
VESTIL SNM15-62-AA Stacker Powered Lift/Drive Ρυθμιζόμενο πιρούνι, Μέγεθος 62 ιντσών, 1500 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΥΤ SNM15-62-AA2.13 "84"8.3 "40.13 "1kW, 2 KWΡυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης (λειτουργεί με παλέτες και ολισθητήρες)-€12,051.58
RFQ
VESTIL SNM15-62-FF-27 Stacker Powered Lift/Drive Fixed Fork, Μέγεθος 62 ιντσών, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7YYU SNM15-62-FF-273.38 "85.9 "26.75 "26.75 "1kW, 2 KWΣταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (λειτουργεί μόνο με ολίσθηση)-€11,351.28
RFQ
VESTIL SNM3-43-AA Stacker Powered Lift/Drive Ρυθμιζόμενο πιρούνι, Μέγεθος 43 ιντσών, 3000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YYV SNM3-43-AA2.13 "114"8.3 "40.13 "1kW, 2 KWΡυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης (λειτουργεί με παλέτες και ολισθητήρες)-€14,969.47
VESTIL SNM3-43-FF-21 Stacker Powered Lift/Drive 21 Inch Fork, 43 Inch Size, 3000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YYW SNM3-43-FF-213.38 "115.9 "21 "21 "1kW, 2 KWΣταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (λειτουργεί μόνο με ολίσθηση)-€14,545.71
VESTIL SNM3-43-FF-27 Stacker Powered Lift/Drive 27 Inch Fork, 43 Inch Size, 3000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΥΧ SNM3-43-FF-273.38 "115.9 "26.75 "26.75 "-Σταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (λειτουργεί μόνο με ολίσθηση)-€14,230.76
VESTIL SNM-62-AA Stacker Narrow Mast Power Drive Ρυθμιζόμενο μέγεθος 62 ιντσών | ΑΓ7ΕΕΕ SNM-62-AA--8.3 "--1kW, 2 KWΡυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης (λειτουργεί με παλέτες και ολισθητήρες)-€14,269.33
RFQ
VESTIL SNM-62-FF-21 Stacker Powered Lift/Drive, 21 Inch Fixed Fork, 62 Inch Size | ΑΓ7ΥΖΑ SNM-62-FF-21--21 "--1kW, 2 KWΣταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (λειτουργεί μόνο με ολίσθηση)-€13,796.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SNM-62-FA Stacker Powered Lift/Drive Fixed Fork, Ρυθμιζόμενο πόδι 62 ιντσών
€14,226.53 /μονάδα