Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH OSL034F Ευθεία κοπτική λεπίδα, Διμεταλλική | CH6QQM 48XW83

BOSCH OSL034F Ευθεία Λάμα Κοπής, Διμεταλλική

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6QQM Μοντέλο: OSL034FCross Ref: 48XW83

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαλαντούμενη λεπίδα εργαλείου
Μήκος λεπίδας4"
Υλικό λεπίδαςΔιμέταλλος
Πάχος λεπίδας1 / 8 "
Τύπος λεπίδαςPlunge Cut
Πλάτος λεπίδας3 / 4 "
Κόψτε το στυλPlunge Cut
ΥλικόΔιμέταλλος
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςSwitzerland

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH OSL034F Ευθεία Λάμα Κοπής, Διμεταλλική
€27.62 /μονάδα