VESTIL SNM3-43-FF-21 Stacker Powered Lift/Drive 21 Inch Fork, 43 Inch Size, 3000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YYW

VESTIL SNM3-43-FF-21 Stacker Powered Lift/Drive 21 Inch Fork, 43 Inch Size, 3000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YYW Μοντέλο: SNM3-43-FF-21

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,545.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Μπαταρία78 έως 85 Ah
Μέγεθος της μπαταρίας11
Χωρητικότητα3,000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Τύπος καλωδίουΗλεκτρικό Ασύρματο
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου5.9 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3.125 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος61 "
HP2 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Εσωτερικό πλάτος ποδιού10 5 / 8 "
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος69 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης43 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
Υλικό φόρτωσης τροχώνPoly On Steel
Χαμηλό ύψος3 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού39.625 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης3.38 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών21 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια21 "
Ισχύς κινητήρα1kW
Ισχύς κινητήρα1kW, 2 KW
ισχύς κινητήρα kW1Kw
Τύπος κινητήρα2.0 KW
Αριθμός τροχίσκων4
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση3 έως 4 ώρες.
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 ώρες
Φάση1
Πηγή ενέργειας(2) 12V DC
Υψωμένο ύψος43 "
Πίσω Caster Dia.40.12 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
ΣτυλΣταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (λειτουργεί μόνο με ολίσθηση)
Τάση24V
Πλάτος31.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 391.5
Ύψος πλοίου (cm)154.94
Μήκος πλοίου (cm)175.26
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΜέγεθος της μπαταρίαςΠλάτος περονοφόρουΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΙσχύς κινητήραΣτυλΟμοιόμορφη χωρητικότητα από 62" έως 90"Τιμή
VESTIL SNM15-62-AA Stacker Powered Lift/Drive Ρυθμιζόμενο πιρούνι, Μέγεθος 62 ιντσών, 1500 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΥΤ SNM15-62-AA2.13 "84"8.3 "40.13 "1kW, 2 KWΡυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης (λειτουργεί με παλέτες και ολισθητήρες)-€12,051.58
RFQ
VESTIL SNM15-62-FF-27 Stacker Powered Lift/Drive Fixed Fork, Μέγεθος 62 ιντσών, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7YYU SNM15-62-FF-273.38 "85.9 "26.75 "26.75 "1kW, 2 KWΣταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (λειτουργεί μόνο με ολίσθηση)-€11,351.28
RFQ
VESTIL SNM3-43-AA Stacker Powered Lift/Drive Ρυθμιζόμενο πιρούνι, Μέγεθος 43 ιντσών, 3000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YYV SNM3-43-AA2.13 "114"8.3 "40.13 "1kW, 2 KWΡυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης (λειτουργεί με παλέτες και ολισθητήρες)-€14,969.47
VESTIL SNM3-43-FF-27 Stacker Powered Lift/Drive 27 Inch Fork, 43 Inch Size, 3000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΥΧ SNM3-43-FF-273.38 "115.9 "26.75 "26.75 "-Σταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (λειτουργεί μόνο με ολίσθηση)-€14,230.76
VESTIL SNM-62-AA Stacker Narrow Mast Power Drive Ρυθμιζόμενο μέγεθος 62 ιντσών | ΑΓ7ΕΕΕ SNM-62-AA--8.3 "--1kW, 2 KWΡυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης (λειτουργεί με παλέτες και ολισθητήρες)-€14,269.33
RFQ
VESTIL SNM-62-FA Stacker Powered Lift/Drive Fixed Fork, 62 ιντσών ρυθμιζόμενο πόδι | ΑΓ7ΥΥΖ SNM-62-FA--26 3 / 4 "--1kW, 2 KWΣταθερά πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης (λειτουργεί με παλέτες και ολισθητήρες)-€14,226.53
RFQ
VESTIL SNM-62-FF-21 Stacker Powered Lift/Drive, 21 Inch Fixed Fork, 62 Inch Size | ΑΓ7ΥΖΑ SNM-62-FF-21--21 "--1kW, 2 KWΣταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (λειτουργεί μόνο με ολίσθηση)-€13,796.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SNM3-43-FF-21 Stacker Powered Lift/Drive 21 Inch Fork, 43 Inch Size, 3000 Lb. Χωρητικότητα
€14,545.71 /μονάδα