DAYTON 6PXG3 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 120vac 3p | AF2BRD

DAYTON 6PXG3 Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Iec 120vac 3p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BRD Μοντέλο: 6PXG3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,846.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές ACαπό 9 έως 45
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος6.43 "
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Ύψος13.86 "
Φάση HP @ 3 - 208V10
Φάση HP @ 3 - 230V15
Φάση HP @ 3 - 240V15
Φάση HP @ 3 - 460V30
Φάση HP @ 3 - 480V30
Φάση HP @ 3 - 575V40
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης9 έως 45Α
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ IEC
Πλάτος11.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5195
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)45.97
Πλάτος πλοίου (cm)42.16
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 208VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή
DAYTON 45C049 Magnetic Motor Starter Iec 120vac 3p | AD6FDU 45C0493από 8 έως 125.5 "55101010€1,479.33
DAYTON 45C061 Magnetic Motor Starter Iec 120vac 3p | AD6FEG 45C0615από 14 έως 185.5 "10320515€1,629.47
DAYTON 45C066 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 120vac 3p | AD6FEM 45C0661/2από 2 έως 45.5 "51/21011.5€595.98
DAYTON 6PXF2 Magnetic Motor Starter Iec 120vac 3p | AF2BQR 6PXF21από 1 έως 55.85 "11333€1,574.63
DAYTON 6PXF3 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 120vac 3p | AF2BQT 6PXF35από 4 έως 205.85 "55101015€1,723.33
DAYTON 6PXF4 Magnetic Motor Starter Iec 120vac 3p | AF2BQU 6PXF410από 9 έως 456.43 "1515303040€2,337.10
DAYTON 6PXF5 Magnetic Motor Starter Iec 120vac 3p | AF2BQV 6PXF51από 1 έως 55.85 "11333€1,531.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6PXG3 Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Iec 120vac 3p
€2,846.79 /μονάδα