DAYTON 6PXF2 Magnetic Motor Starter Iec 120vac 3p | AF2BQR

DAYTON 6PXF2 Μαγνητικός Μίζας Μοτέρ Iec 120vac 3p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BQR Μοντέλο: 6PXF2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,574.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές ACαπό 1 έως 5
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος5.85 "
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Ύψος11.06 "
Φάση HP @ 3 - 208V1
Φάση HP @ 3 - 230V1
Φάση HP @ 3 - 240V1
Φάση HP @ 3 - 460V3
Φάση HP @ 3 - 480V3
Φάση HP @ 3 - 575V3
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης1 έως 5Α
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ IEC
Πλάτος5.64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8475
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)34.8
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 208VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή
DAYTON 45C049 Magnetic Motor Starter Iec 120vac 3p | AD6FDU 45C0493από 8 έως 125.5 "55101010€1,479.33
DAYTON 45C061 Magnetic Motor Starter Iec 120vac 3p | AD6FEG 45C0615από 14 έως 185.5 "10320515€1,629.47
DAYTON 45C066 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 120vac 3p | AD6FEM 45C0661/2από 2 έως 45.5 "51/21011.5€1,695.09
DAYTON 6PXF3 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 120vac 3p | AF2BQT 6PXF35από 4 έως 205.85 "55101015€1,723.33
DAYTON 6PXF4 Magnetic Motor Starter Iec 120vac 3p | AF2BQU 6PXF410από 9 έως 456.43 "1515303040€2,337.10
DAYTON 6PXF5 Magnetic Motor Starter Iec 120vac 3p | AF2BQV 6PXF51από 1 έως 55.85 "11333€1,531.88
DAYTON 6PXF6 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 120vac 3p | AF2BQW 6PXF65από 4 έως 206.43 "55101015€1,657.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6PXF2 Μαγνητικός Μίζας Μοτέρ Iec 120vac 3p
€1,574.63 /μονάδα