DAYTON Εκκινητές μαγνητικού κινητήρα στυλ IEC


Φίλτρα
Ενέργειες: Μη αντιστροφή , Βοηθητική Φόρμα Επικοινωνίας: 1NO , Βολτ πηνίου: 120 VAC , Hz: 50/60 , Αριθμός Πολωνών: 3 , Τύπος εκκίνησης: Στυλ IEC
ΣτυλΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 208VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6PXF2
1από 1 έως 55.85 "11333€1,574.63
B
6PXF8
1από 1 έως 56.43 "11333€2,120.41
B
6PXF5
1από 1 έως 55.85 "11333€1,531.88
A
6PXG1
1από 1 έως 56.43 "11333€2,096.76
C
45C066
1/2από 2 έως 45.5 "51/21011.5€595.98
D
45C049
3από 8 έως 125.5 "55101010€1,479.33
E
45C061
5από 14 έως 185.5 "10320515€1,629.47
A
6PXF3
5από 4 έως 205.85 "55101015€1,723.33
B
6PXF6
5από 4 έως 206.43 "55101015€1,657.52
A
6PXG2
5από 4 έως 206.43 "55101015€2,171.35
B
6PXF9
5από 4 έως 206.43 "55101015€1,900.30
A
6PXF4
10από 9 έως 456.43 "1515303040€2,337.10
B
6PXG0
10από 9 έως 456.43 "1515303040€2,842.67
B
6PXF7
10από 9 έως 456.43 "1515303040€2,374.40
A
6PXG3
10από 9 έως 456.43 "1515303040€2,846.79

Εκκινητές μαγνητικού κινητήρα στυλ IEC

Οι εκκινητές μαγνητικών κινητήρων IEC της Dayton είναι ηλεκτρομαγνητικά διαχειριζόμενοι διακόπτες που προσφέρουν ασφαλή λειτουργία εκκίνησης και διακοπής για κινητήρες. Προσφέρουν ανώτερη προστασία και αυτόματη διακοπή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Αυτές οι συσκευές παρέχονται με ένα προσαρμόσιμο συγκρότημα ρελέ υπερφόρτωσης και περιλαμβάνουν ένα αρθρωτό σχήμα με μονάδα ελέγχου και βάση ισχύος. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των εκκινητών μαγνητικού κινητήρα IEC, που διατίθενται σε τύπους περιβλήματος NEMA 1 και NEMA 4X Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;