Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 24C625 Εξαγωνικό Καπάκι Βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8-9 x 4-1/4 | AB7VFY

APPROVED VENDOR 24C625 Εξαγωνικό καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8-9 x 4-1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VFY Μοντέλο: 24C625

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
Διάμετρος7 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού35 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι4.25 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2"
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85 έως 140 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος9
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.396
Ύψος πλοίου (cm)0.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςΒαθμόςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΣκληρότητα RockwellΣύστημα μέτρησηςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ATY8 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ΑΤΥ83 / 4 "-103 / 4 "Χωρίς βαθμολογία15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Ίντσα€33.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24C625 Εξαγωνικό καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8-9 x 4-1/4
€8.27 /μονάδα