PROTO J25070 Impact Socket 2-1 / 2 Inch Drive 4-3 / 8 Inch 6 Pt | AD9RDK 4UHP3

PROTO J25070 Impact Socket 2-1/2 Inch Drive 4-3/8 Inch 6 Pt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RDK Μοντέλο: J25070Cross Ref: 4UHP3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,397.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης2.5 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος6.75 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος4.375 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.118
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Proto J25070 είναι μια πρίζα κρούσης 6 σημείων, ιδανική για χρήση σε επίμονα ή κατεστραμμένα συνδετικά, καθώς και σε συνδετήρες από μαλακά υλικά.
    • Αυτή η πρίζα Proto με πιστοποίηση ASME έχει μεγάλες τρύπες εκκένωσης, ομόκεντρο άνοιγμα και λοξότμητο παξιμάδι, τα οποία επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση της υποδοχής στους συνδετήρες.
    • Διαθέτει εσωτερικό σχεδιασμό TorquePlus που βοηθά στην επέκταση της διάρκειας ζωής του συνδετήρα και στην ελαχιστοποίηση των στρογγυλών συνδέσμων. Έχει επίσης σφραγισμένο μέγεθος στο σώμα για εύκολη αναφορά και πλευρική οπή κλειδώματος για την ασφάλιση της πρίζας στο εργαλείο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO J25038 Impact Socket 2-1 / 2 Inch Drive 2-3 / 8 Inch 6 Pt | AA2DLC 10E408 J25038Λιπαρό - Μαύρο Οξείδιο5.5 "2.375 "€1,183.28
PROTO J25042 Πρίζα κρούσης 2-1 / 2 ίντσες Drive 2-5 / 8 ίντσες 6 Pt | AA2DLF 10E411 J25042Λιπαρό - Μαύρο Οξείδιο5.5 "2.625 "€1,232.03
PROTO J25044 Impact Socket 2-1 / 2 Inch Drive 2-3 / 4 Inch 6 Pt | AA2DLG 10E412 J25044Λιπαρό - Μαύρο Οξείδιο5.625 "2.75 "€1,182.75
PROTO J25046 Πρίζα κρούσης 2-1 / 2 ιντσών Drive 2-7 / 8 ίντσες 6 σημ. | AA2DLH 10E413 J25046Λιπαρό - Μαύρο Οξείδιο5.625 "2.875 "€1,230.00
PROTO J25055 Impact Socket 2-1 / 2 Inch Drive 3-7 / 16 Inch 6 Pt | AA2DLJ 10E414 J25055Λιπαρό - Μαύρο Οξείδιο5.75 "3.437 "€1,377.55
PROTO J25058 Impact Socket 2-1/2 Inch Drive 3-5/8 Inch 6 Pt | AA2DLK 10E415 J25058Λιπαρό - Μαύρο Οξείδιο5.75 "3.625 "€1,354.19
PROTO J25066 Impact Socket 2-1 / 2 Inch Drive 4-1 / 8 Inch 6 Pt | AA2DLL 10E416 J25066Λιπαρό - Μαύρο Οξείδιο6.25 "4.125 "€1,675.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J25070 Impact Socket 2-1/2 Inch Drive 4-3/8 Inch 6 Pt
€2,397.95 /μονάδα