PROTO J25058 Impact Socket 2-1/2 Inch Drive 3-5/8 Inch 6 Pt | AA2DLK 10E415

PROTO J25058 Impact Socket 2-1/2 Inch Drive 3-5/8 Inch 6 Pt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2DLK Μοντέλο: J25058Σταυρός: 10E415

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,333.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης2.5 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΛιπαρό - Μαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος5.75 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος3.625 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.1725
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Proto J25058 είναι μια υποδοχή πρόσκρουσης με εσωτερικό σχεδιασμό TorquePlus που ελαχιστοποιεί τη στρογγυλοποίηση του συνδετήρα, βοηθά στην παράταση της διάρκειας ζωής του συνδετήρα και επιτρέπει στο χρήστη να γυρίζει εύκολα τα φθαρμένα / στρογγυλεμένα / σκουριασμένα συνδετικά.
    • Έχει το μέγεθος του σφραγισμένο στο σώμα για εύκολη αναφορά και διαθέτει μια πλευρική οπή ασφάλισης για τη στερέωση της πρίζας στο εργαλείο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO J25038 Impact Socket 2-1 / 2 Inch Drive 2-3 / 8 Inch 6 Pt | AA2DLC 10E408 J25038Λιπαρό - Μαύρο Οξείδιο5.5 "2.375 "€1,159.54
PROTO J25042 Πρίζα κρούσης 2-1 / 2 ίντσες Drive 2-5 / 8 ίντσες 6 Pt | AA2DLF 10E411 J25042Λιπαρό - Μαύρο Οξείδιο5.5 "2.625 "€1,208.09
PROTO J25044 Impact Socket 2-1 / 2 Inch Drive 2-3 / 4 Inch 6 Pt | AA2DLG 10E412 J25044Λιπαρό - Μαύρο Οξείδιο5.625 "2.75 "€1,162.25
PROTO J25046 Πρίζα κρούσης 2-1 / 2 ιντσών Drive 2-7 / 8 ίντσες 6 σημ. | AA2DLH 10E413 J25046Λιπαρό - Μαύρο Οξείδιο5.625 "2.875 "€1,202.64
PROTO J25055 Impact Socket 2-1 / 2 Inch Drive 3-7 / 16 Inch 6 Pt | AA2DLJ 10E414 J25055Λιπαρό - Μαύρο Οξείδιο5.75 "3.437 "€1,346.38
PROTO J25066 Impact Socket 2-1 / 2 Inch Drive 4-1 / 8 Inch 6 Pt | AA2DLL 10E416 J25066Λιπαρό - Μαύρο Οξείδιο6.25 "4.125 "€1,608.14
PROTO J25094 Impact Socket 2-1 / 2 Inch Drive 5-7 / 8 Inch 6 Pt | AA2DLP 10E419 J25094Λιπαρό - Μαύρο Οξείδιο7.75 "5.875 "€3,191.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J25058 Impact Socket 2-1/2 Inch Drive 3-5/8 Inch 6 Pt
€1,333.96 /μονάδα