Ρουλεμάν: Μπάλα , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 7 1 / 4 " , Καθήκον: Συνεχής , Κύκλος καθηκόντων: Συνεχής , περίβλημα: TEFC , Εφαρμογή κινητήρα: Φάρμας , Σχεδιασμός κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Υποεφαρμογή Motor: Τρύπανο ξυλουργού , Τοποθέτηση: γύρος , RPM πινακίδας: 1725 , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Συσκευασία: B , Φάση: 1 , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ , Περιστροφή: ΕΠΙΛΟΓΗ CCW , RPM: 1800 , Μήκος άξονα: 1 1 / 2 " , Τύπος: CF
Χαρακτηριστικά
- Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν πλήρως κλειστό περίβλημα που ψύχεται με ανεμιστήρα για προστασία από την εισροή νερού και την υγρασία, ενώ επιτρέπει τη λειτουργία και σε περιορισμένους χώρους.
- Διαθέτουν ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία του κινητήρα.
- Διαθέτουν σχεδιασμό άξονα με κλειδί για ασφαλές μάνδαλο.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς να εγκαταστήσετε / να συνδέσετε κινητήρες γεωργικής χρήσης Leeson 60 hertz;
Αυτοί οι κινητήρες έχουν σχεδίαση χωρίς άξονα και βάση με κλειδί, που επιτρέπει στον χρήστη να συνδέσει απευθείας τον κινητήρα με το φόρτο εργασίας. Ο άξονας του κινητήρα ασφαλίζει πάνω στο φορτίο χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.
Απαιτούν λίπανση οι κινητήρες γεωργικής χρήσης Leeson 60 hertz;
Αυτοί οι κινητήρες έχουν κλειστά ρουλεμάν που αποτρέπουν τυχόν πιθανότητες εισόδου σκόνης και υγρασίας μέσω του άξονα. Ο θωρακισμένος σχεδιασμός αποτρέπει επίσης την απαίτηση συχνής λίπανσης.
Πώς να τοποθετήσετε κινητήρες γεωργικής χρήσης Leeson 60 hertz;
Ο κινητήρας μπορεί να τοποθετηθεί στο φορτίο / εξοπλισμό και τα παξιμάδια και τα μπουλόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ένωση / σύνδεση του κινητήρα και του φορτίου.