LEESON 101120.00 Auger Duty Motor, 1/2 hp, 1725 Rpm | AJ2PKJ P4C17FZ7M / 60WC97

LEESON 101120.00 Auger Duty Motor, 1/2 hp, 1725 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PKJ Μοντέλο: 101120.00Cross Ref: P4C17FZ7M / 60WC97

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€624.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
ΣυνέλευσηLO101120
ΡουλεμάνΜπάλα
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.7 1 / 4 "
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςO
DutyΣυνεχής
ΚύκλοςΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο8 / 4.4-4Α
HP1/2
Hz60 Hz
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 37
Μήκος λιγότερο άξονας9 7 / 32 "
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΤρύπανο ξυλουργού
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
Βάσηγύρος
RPM πινακίδας1725
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10 23 / 32 "
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος61
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1 1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115/208-230V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 66
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 92005
    • Τύλιγμα: CE484212
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Βαφή: ΚΟΚΚΙΝΟ - LEESON (POWDER)
    • S. F Amps: 8.4 / 4.1-4.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΜήκος λιγότερο άξοναςΛίπανσηΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΤιμή
LEESON 101119.00 Κινητήρας κίνησης, 3/4 hp, 1725 Rpm, 115/208-230VAC | AJ2PKH P4C17FZ6J / 60WC98 101119.00. 56LO101119N9 31 / 32 "ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ104 μοίρες φάΚλειδωμένοΧειροκίνητο€1,167.25
LEESON 101159.00 Κινητήρας, 1/3 hp, 1725 Rpm, 115/230VAC, 48Y Πλαίσιο | AJ2PKK P4C17FZ11N / 60WC96 101159.00. 246LO101159-8 31 / 32 "Polyrex EM104 μοίρες φάΚλειδωμένοΧειροκίνητο€915.51
LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Κινητήρας Duty General Purpose Farm | AJ2QHX P6C17FZ27K 112615.000.75LC-48N-Polyrex EM40-Ced2797€812.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 101120.00 Auger Duty Motor, 1/2 hp, 1725 rpm
€624.92 /μονάδα