PARKER 6600 Series, θηλή


Φίλτρα
Υλικό ρουλεμάν: Ανοξείδωτο ατσάλι , Ρουλεμάν: Ανοξείδωτος , Υλικό σώματος: Ατσάλι , Τέλος: Δωρεάν Chromium 6 , Μηχανισμός κλειδώματος: Μπάλα , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς F , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F , Υλικό σφραγίδας: Νιτρίλιο , Θερμ. Εύρος: -40 έως 250 F , Τύπος νήματος: Γυναίκα , Σχεδιασμός βαλβίδας: Poppet , Τύπος βαλβίδας: Poppet
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6610-12-12
1 1 / 16-12 "3 / 4 "ΣΦΑΙΡΑ28 Gal / λεπτό2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6610-12-12€65.30
A
6610-12-10
1 1 / 16-12 "1 / 2 "ΣΦΑΙΡΑ12 Gal / λεπτό2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6610-12-10€152.55
A
6610-16-16
1 5 / 16-12 "1"ΣΦΑΙΡΑ50 Gal / λεπτό3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6610-16-16€152.05
A
6602-16-16
1-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / λεπτό3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16€77.98
A
6602-8-10
1 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / λεπτό2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10€32.63
A
6602-4-4
1 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / λεπτό1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4€23.10
A
6602-2-4
1 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / λεπτό1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4€25.44
A
6602-12-10
3 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / λεπτό2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10€49.19
A
6602-12-12
3 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / λεπτό2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12€56.32
B
SM-752-12FP
3 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / λεπτό-4500 psi--€60.06
RFQ
A
6610-8-10
3 / 4-161 / 2 "ΣΦΑΙΡΑ12 Gal / λεπτό2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-8-10€37.75
A
6602-6-6
3 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / λεπτό1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6€34.45
A
6610-10-10
7 / 8-141 / 2 "ΣΦΑΙΡΑ12 Gal / λεπτό2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10€49.43
A
6610-6-6
9 / 16-183 / 8 "ΣΦΑΙΡΑ6 Gal / λεπτό1.625 "4000 psi4000 psi6610-6-6€39.19

6600 Series, θηλή

Οι θηλές της σειράς Parker 6600 χρησιμοποιούνται σε συστήματα υδραυλικών υγρών για ασφαλή και χωρίς διαρροές σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων ή σωλήνων με συμβατές διαμορφώσεις θηλυκών θυρών τύπου ORB / NPTF. Είναι κατασκευασμένα από χάλυβα με επίστρωση ψευδαργύρου-χρωμικού για αντοχή στη διάβρωση και βελτίωση της αντοχής. Αυτοί οι ζεύκτες έχουν διπλές βαλβίδες διακοπής που εμποδίζουν τη ροή του ρευστού και προς τις δύο κατευθύνσεις και περιλαμβάνουν σφραγίδες νιτριλίου για να αντέχουν σε λάδια, καύσιμα, υδραυλικά υγρά, νερό και άλλες χημικές ουσίες. Αυτές οι θηλές έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να εναλλάσσονται με άλλους συνδέσμους ταχείας αποσύνδεσης που συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO 7241-1 Series A.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;