MILWAUKEE VALVE Βάνα


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Χαλκί , Στυλ καπό: Ένωση , Τύπος σύνδεσης: FNPT , Υλικό λαβής: Ελαστικός σίδηρος , Τύπος λαβής: Τροχός χειρός , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 550 βαθμοί F , Υλικό στελέχους: Χαλκί , Υλικό σφήνας: Χαλκί
ΣτυλΜοντέλοΤάξηΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγιστη. Πίεση νερούΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤύπος στελέχους βαλβίδαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1153 1-1 / 4
Κλάση 2003.25 "200 psi400 psi1.25 "8-9 / 16 "Rising€279.86
A
1153 2 "
Κλάση 2003.75 "200 psi400 psi2"11.75 "Rising€443.59
A
1153 2-1 / 2 "
Κλάση 2004.625 "200 psi400 psi2.5 "14.5 "Rising€1,193.61
A
1153 3 "
Κλάση 2005"200 psi400 psi3"16.75 "Rising€1,544.85
B
1176 - 200
Κλάση 2003.75 "200 psi400 psi2"7-11 / 16 "Χωρίς άνοδο€625.49
B
1176 - 112
Κλάση 2003.5 "200 psi400 psi1.5 "6.375 "Χωρίς άνοδο€447.77
A
1153 1-1 / 2 "
Κλάση 2003.5 "200 psi400 psi1.5 "9-9 / 16 "Rising€284.08
C
1186 - 38
Κλάση 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Χωρίς άνοδο€191.70
D
1182 - 38
Κλάση 3005.125 "300 psi600 psi3 / 8 "1.875 "Rising€138.25
C
1186 - 34
Κλάση 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Χωρίς άνοδο€221.08
C
1186 - 14
Κλάση 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Χωρίς άνοδο€191.70
D
1182 - 114
Κλάση 3008 9 / 16 "300 psi600 psi1.25 "3.375 "Rising€310.64
D
1182 - 100
Κλάση 3007.187 "300 psi600 psi1"3"Rising€204.30
D
1182 - 112
Κλάση 3009.625 "300 psi600 psi1.5 "3.5 "Rising€315.45
D
1182 - 14
Κλάση 3005.125 "300 psi600 psi1 / 4 "1-13 / 16 "Rising€142.30
C
1186 - 100
Κλάση 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Χωρίς άνοδο€306.46
C
1186 - 12
Κλάση 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Χωρίς άνοδο€184.70
C
1186 - 114
Κλάση 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Χωρίς άνοδο€421.88
C
1186 - 112
Κλάση 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Χωρίς άνοδο€512.16
D
1182 - 200
Κλάση 30011.75 "300 psi600 psi2"3.75 "Rising€489.75
D
1182 - 34
Κλάση 3006.25 "300 psi1000 psi3 / 4 "2.5 "Rising€150.16
D
1182 - 12
Κλάση 3005.5 "300 psi600 psi1 / 2 "2.25 "Rising€130.31
C
1186 - 200
Κλάση 3003.75 "300 psi1000 psi2"7-11 / 16 "Χωρίς άνοδο€815.80

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;