MILWAUKEE VALVE 1153 2-1 / 2 Gate Valve Class 200 2-1 / 2 Inch Fnpt | AD7RRV 4GCD7

MILWAUKEE VALVE 1153 2-1/2 "Gate Valve Class 200 2-1/2 Inch Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7RRV Μοντέλο: 1153 2-1/2"Cross Ref: 4GCD7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,193.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΧαλκί
Στυλ καπόΈνωση
ΤάξηΚλάση 200
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου4.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.550 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού200 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού400 psi
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Υλικό μίσχωνΧαλκί
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center14.5 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήναςΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.83
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481801060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η βαλβίδα πύλης Milwaukee 1153 λειτουργεί ως θετική απενεργοποίηση και είναι ευεργετική για εφαρμογές ατμού, νερού και πεπιεσμένου αέρα.

Χαρακτηριστικά:

  • Η βαλβίδα πύλης Milwaukee 1153 διαθέτει ελατό σιδερένιο χειροκίνητο τροχό για εύκολη λειτουργία.
  • Διαθέτει ενιαίο σχέδιο καπό για να παρέχει σφράγιση έναντι διαρροής κατά μήκος του στελέχους.
  • Μπορεί να αντέξει πιέσεις ατμού έως 200 psi και πιέσεις νερού έως 400 psi.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • MSS SP-80

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αντέξει αυτή η βαλβίδα;

A. Η βαλβίδα πύλης Milwaukee 1153 μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες υγρού έως και 550 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα ενός ανερχόμενου στελέχους σε μια βαλβίδα;

Α. Η ανερχόμενη σφαίρα στελέχους επιτρέπει στη βαλβίδα να ανοίγει ή να κλείνει με χαμηλή ροπή.

Ε. Ποιος είναι ο τύπος σύνδεσης αυτής της βαλβίδας πύλης;

Α. FNPT.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγιστη. Πίεση νερούΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤύπος στελέχους βαλβίδαςΤιμή
MILWAUKEE VALVE 1186 - 14 Gate Valve Class 300 1/4 Inch | AB3ZJD 1WED1 1186 - 14Κλάση 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Χωρίς άνοδο€191.70
MILWAUKEE VALVE 1186 - 38 Gate Valve Class 300 3/8 Inch Fnpt | AB3ZJE 1WED2 1186 - 38Κλάση 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Χωρίς άνοδο€191.70
MILWAUKEE VALVE 1186 - 12 Gate Valve Class 300 1/2 Inch Fnpt | AB3ZJF 1WED3 1186 - 12Κλάση 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Χωρίς άνοδο€184.70
MILWAUKEE VALVE 1186 - 34 Gate Valve Class 300 3/4 Inch | AB3ZJG 1WED4 1186 - 34Κλάση 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Χωρίς άνοδο€221.08
MILWAUKEE VALVE 1186 - 100 Gate Valve Class 300 1 Inch | AB3ZJH 1WED5 1186 - 100Κλάση 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Χωρίς άνοδο€306.46
MILWAUKEE VALVE 1186 - 114 Gate Valve Class 300 1-1/4 Inch Fnpt | AB3ZJJ 1WED6 1186 - 114Κλάση 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Χωρίς άνοδο€421.88
MILWAUKEE VALVE 1186 - 112 Gate Valve Class 300 1-1/2 Inch Fnpt | AB3ZJK 1WED7 1186 - 112Κλάση 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Χωρίς άνοδο€512.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1153 2-1/2 "Gate Valve Class 200 2-1/2 Inch Fnpt
€1,193.61 /μονάδα