DAYTON 1D875 Αντλία Jet 3/4 Hp | AA9GMB

DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GMB Μοντέλο: 1D875

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€792.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μετατρέψιμου πίδακα
Ενισχυτές14.0/7.0
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI17.8 17.2
GPM νερού @ 100 Ft @ 30, 50 PSI4.3 3.0
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI12.8 12.3
GPM νερού @ 40 Ft @ 30, 50 PSI12.5 5.2
GPM νερού @ 60 Ft @ 30, 50 PSI9.2 5.7
GPM νερού @ 80 Ft @ 30, 50 PSI6.2 3.2
Ύψος13.875 "
HP3/4
Είσοδος1.25 "
Μήκος14.375 "
ΥλικόΜαντεμένια
Outlet1"
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης30 έως 50 psi
Δεξαμενή PSI30 50
Τάση115/230
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.8125
Ύψος πλοίου (cm)38.86
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8413810020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 110 Ft @ 30,50 PSI (3.7 2.7)
    • GPM νερού @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (14.5 8.5)
    • GPM νερού @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (10.7 7.2)
    • GPM νερού @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (7.8 4.3)
    • GPM νερού @ 90 Ft @ 30, 50 PSI (4.8 3.3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςHPΜήκοςOutletΠλάτοςΤιμή
DAYTON 1D873 Αντλία Jet 1 Hp | AA9GLZ 1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "€926.15
DAYTON 1D877 Αντλία Jet 1/2 Hp | AA9GMD 1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "€657.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 Hp
€792.05 /μονάδα