DAYTON 1D877 Αντλία Jet 1/2 Hp | AA9GMD

DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9GMD Μοντέλο: 1D877

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€657.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μετατρέψιμου πίδακα
Ενισχυτές13.0/6.5
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI14.3 7.8
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI10.0 6.0
GPM νερού @ 40 Ft @ 30, 50 PSI9.2 3.8
GPM νερού @ 60 Ft @ 30, 50 PSI5.5 3.3
GPM νερού @ 80 Ft @ 30, 50 PSI3.3 1.7
Ύψος12.75 "
HP1/2
Είσοδος1.25 "
Μήκος13.875 "
ΥλικόΜαντεμένια
Outlet3 / 4 "
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης30 έως 50 psi
Δεξαμενή PSI30 50
Τάση115/230
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1675
Ύψος πλοίου (cm)38.86
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8413810030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (11.2 5.5)
    • GPM νερού @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (7.5 2.3)
    • GPM νερού @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.5 2.5)
    • GPM νερού @ 90 Ft @ 30, 50 PSI (2.5 0.8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςHPΜήκοςOutletΠλάτοςΤιμή
DAYTON 1D873 Αντλία Jet 1 Hp | AA9GLZ 1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "€926.15
DAYTON 1D875 Αντλία Jet 3/4 Hp | AA9GMB 1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "€792.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 Hp
€657.80 /μονάδα