DAYTON 1D873 Αντλία Jet 1 Hp | AA9GLZ

DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GLZ Μοντέλο: 1D873

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€926.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μετατρέψιμου πίδακα
Ενισχυτές18.0/9.0
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI19.5 19.0
GPM νερού @ 100 Ft @ 30, 50 PSI5.0 4.2
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI14.3 14.0
GPM νερού @ 40 Ft @ 30, 50 PSI13.2 11.0
GPM νερού @ 60 Ft @ 30, 50 PSI10.7 8.0
GPM νερού @ 80 Ft @ 30, 50 PSI7.7 5.2
Ύψος13.875 "
HP1
Είσοδος1.25 "
Μήκος14.875 "
ΥλικόΜαντεμένια
Outlet1"
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης30 έως 50 psi
Δεξαμενή PSI30 50
Τάση115/230
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8413810030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 110 Ft @ 30,50 PSI (4.5 3.7)
    • GPM νερού @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (15.3 7.5)
    • GPM νερού @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (12.8 9.7)
    • GPM νερού @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (9.2 6.3)
    • GPM νερού @ 90 Ft @ 30, 50 PSI (5.5 4.7)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςHPΜήκοςOutletΠλάτοςΤιμή
DAYTON 1D875 Αντλία Jet 3/4 Hp | AA9GMB 1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "€792.05
DAYTON 1D877 Αντλία Jet 1/2 Hp | AA9GMD 1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "€657.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hp
€926.15 /μονάδα