Αντλίες με μετατρέψιμο πηγάδι

Φίλτρα

DAYTON -

Αντλίες Jet

Οι αντλίες πίδακα Dayton διαθέτουν κατασκευή από χυτοσίδηρο για απόσβεση κραδασμών και εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Συνδέονται με εκτοξευτές, δεξαμενές και πίνακες ελέγχου για αυτόματη παροχή νερού όταν χρειάζεται. Τοποθετούνται πάνω από το έδαφος για επισκευή & συντήρηση και διατίθενται σε μήκη 13.875, 14.375, 14.875 & 15.5 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςHPΜήκοςOutletΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "€657.80
A1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "€792.05
A1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "€926.15
DAYTON -

Μετατρέψιμες αντλίες Jet

Οι μετατρέψιμες αντλίες πίδακα Dayton χρησιμοποιούνται σε βαθιά ή ρηχά πηγάδια για παροχή νερού χωρίς δημοτική πηγή νερού. Είναι προσαρτημένα σε έναν εκτοξευτήρα, μια δεξαμενή και έναν πίνακα ελέγχου για την ενστικτώδη παροχή νερού όταν απαιτείται. Αυτές οι αντλίες εκτόξευσης τοποθετούνται συνήθως πάνω από το έδαφος για συντήρηση και επισκευή σε σύγκριση με αντλίες βυθιζόμενων φρεατίων που τοποθετούνται στο φρεάτιο και απαιτείται να αφαιρεθούν από το φρεάτιο για εξέταση. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις μετατρέψιμες αντλίες jet, που διατίθενται σε ύψη 8, 8.687 και 12 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση εισόδουΕνισχυτέςΎψοςΑναρρόφηση αναρρόφησηςΠλάτοςHPΕίσοδοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4ΗΕΖ475 PSI10.0/4.812 "60 πόδια12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "€714.43
A4ΗΕΖ675 PSI17.0/8.512 "100 πόδια12 "11-1 / 4 "NPT19 "€849.53
A4ΗΕΖ575 PSI10.8/5.512 "80 πόδια12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "€712.94
A4ΗΕΖ775 PSI19.0/9.512 "110 πόδια12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "€899.40
B5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 πόδια9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "€760.95
B5UXK4123 PSI18/98.687 "110 πόδια9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "€790.64
B5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 πόδια9 1 / 8 "1/21 1/4 "NPT14 13 / 16 "€627.43
B5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 πόδια9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "€900.85
DAYTON -

Αντλία Jet 1 1/2 Hp

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1D879AA9GMF€996.79
FLOTEC -

Αντλία Jet, Θερμοπλαστικό, Ρηχό Πηγάδι, 1HP

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FP4032CP6BZF€571.61
RED LION -

Αντλία Jet, 1/2 Hp, Premium Odp, 115/230V

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
602136CT8VRA€884.42
FLOTEC -

Μετατρέψιμη αντλία πίδακα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FP4332CP6BZN€532.07
LITTLE GIANT PUMPS -

Convertible Jet Pump, 3/4 Hp, 115/230 V

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
558282CV8PKD-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Μετατρέψιμη Αντλία Jet, 1 Hp, 115/230 V

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
558283CV8PKE-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Convertible Jet Pump, 1/2 Hp, 115/230 V

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
558281CV8PKC-
RFQ

Αντλίες με μετατρέψιμο πηγάδι

Οι μετατρέψιμες αντλίες πίδακα χρησιμοποιούνται για τη γρήγορη μετακίνηση μεγάλου όγκου νερού από πηγάδια βάθους έως και 90 πόδια. Raptor Supplies προσφέρει μια ευρεία γκάμα αντλιών από μάρκες όπως Ντέιτον και Flint & Walling. Τοποθετούνται πάνω από το έδαφος για εύκολη συντήρηση και δεν προκαλούν καμία ζημιά στα πλαϊνά του περιβλήματος του φρεατίου καθώς δεν περιστρέφονται και περιστρέφονται. Είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο για αντοχή σε συνθήκες υψηλής τριβής και διαθέτουν θερμοπλαστικό περίβλημα για μηχανικές στεγανοποιήσεις. Αυτές οι αντλίες είναι ικανές να τοποθετούν σωλήνες εκκένωσης NPT 1 έως 3/4 ιντσών και έχουν εύρος πίεσης λειτουργίας από 123 έως 150 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;