Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE 1186 - 38 Gate Valve Class 300 3/8 Inch Fnpt | AB3ZJE 1WED2

MILWAUKEE VALVE 1186 - 38 Gate Valve Class 300 Fnpt 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ZJE Μοντέλο: 1186 - 38Cross Ref: 1WED2
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
€191.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΧαλκί
Στυλ καπόΈνωση
ΤάξηΚλάση 300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου1.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.550 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού300 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού1000 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Υλικό μίσχωνΧαλκί
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center4.125 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςΧωρίς άνοδο
Υλικό σφήναςΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4365
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8481801060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγιστη. Πίεση νερούΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤύπος στελέχους βαλβίδαςΤιμή
MILWAUKEE VALVE 1186 - 14 Gate Valve Class 300 1/4 Inch | AB3ZJD 1WED1 1186 - 14Κλάση 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Χωρίς άνοδο€191.70
MILWAUKEE VALVE 1186 - 12 Gate Valve Class 300 1/2 Inch Fnpt | AB3ZJF 1WED3 1186 - 12Κλάση 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Χωρίς άνοδο€184.70
MILWAUKEE VALVE 1186 - 34 Gate Valve Class 300 3/4 Inch | AB3ZJG 1WED4 1186 - 34Κλάση 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Χωρίς άνοδο€221.08
MILWAUKEE VALVE 1186 - 100 Gate Valve Class 300 1 Inch | AB3ZJH 1WED5 1186 - 100Κλάση 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Χωρίς άνοδο€306.46
MILWAUKEE VALVE 1186 - 114 Gate Valve Class 300 1-1/4 Inch Fnpt | AB3ZJJ 1WED6 1186 - 114Κλάση 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Χωρίς άνοδο€421.88
MILWAUKEE VALVE 1186 - 112 Gate Valve Class 300 1-1/2 Inch Fnpt | AB3ZJK 1WED7 1186 - 112Κλάση 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Χωρίς άνοδο€512.16
MILWAUKEE VALVE 1186 - 200 Gate Valve Class 300 2 Inch Fnpt | AB3ZJL 1WED8 1186 - 200Κλάση 3003.75 "300 psi1000 psi2"7-11 / 16 "Χωρίς άνοδο€815.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1186 - 38 Gate Valve Class 300 Fnpt 3/8 ιντσών
€191.70 /μονάδα