Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6602-4-4 Θηλή, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Ατσάλι | AC4XNF 31A836

PARKER 6602-4-4 Θηλή, μέγεθος 1/4 ίντσας, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XNF Μοντέλο: 6602-4-4Σταυρός: 31A836

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€23.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτος
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαΔωρεάν Chromium 6
Ρυθμός ροής3 Gal / λεπτό
Μήκος1 9 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker6602-4-4
Μέγεθος σωλήνα NPT1 / 4 "
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 / 4-18 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
ΧαρακτηριστικάCoupler Male μισό
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet
Τύπος βαλβίδαςPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8481200050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υδραυλικός γρήγορος σύνδεσμος σειράς 6600 σχεδιασμένος για λειτουργίες γραμμής ρευστού σε όργανα, αυτοκίνητα και κινητές συσκευές
    • Διαθέτει επένδυση ψευδαργύρου και διαυγές τρισθενές χρώμιο φινίρισμα για αντοχή στην τριβή και ανθεκτικό σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον
    • Το σκληρυμένο σώμα θηλής και το μανίκι του ζεύκτη εξασφαλίζουν προστασία από τυχαία χτυπήματα
    • Μεταλλικές πέρκες και βαλβίδες ποπ για επιπλέον πρόληψη ελέγχου ροής και διατήρηση της ευθυγράμμισης βαλβίδας
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΤιμή
PARKER 6602-12-10 Θηλή, μέγεθος 1/2 ίντσας, χάλυβας | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / λεπτό2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10€54.26
PARKER 6602-12-12 Θηλή, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Ατσάλι | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / λεπτό2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12€57.45
Θηλή PARKER 6602-16-16, Μέγεθος 1 ίντσας, χάλυβας | AC4XND 31A834 6602-16-161-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / λεπτό3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16€81.80
PARKER 6602-2-4 Θηλή, μέγεθος 1/4 ίντσας, χάλυβας | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / λεπτό1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4€28.05
PARKER 6602-6-6 Θηλή, Μέγεθος 3/8 ίντσες, Ατσάλι | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / λεπτό1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6€35.58
PARKER 6602-8-10 Θηλή, μέγεθος 1/2 ίντσας, χάλυβας | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / λεπτό2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10€33.10
PARKER 6610-10-10 Θηλή, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Ατσάλι | AC4XNJ 31A839 6610-10-107 / 8-141 / 2 "ΣΦΑΙΡΑ12 Gal / λεπτό2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10€52.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6602-4-4 Θηλή, μέγεθος 1/4 ίντσας, χάλυβας
€23.36 /μονάδα