Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6602-8-10 Θηλή, μέγεθος 1/2 ίντσας, χάλυβας | AC4XNH 31A838

PARKER 6602-8-10 Θηλή, μέγεθος 1/2 ίντσας, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XNH Μοντέλο: 6602-8-10Σταυρός: 31A838

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€33.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτος
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαΔωρεάν Chromium 6
Ρυθμός ροής12 Gal / λεπτό
Μήκος2 3 / 32 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας4000 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker6602-8-10
Μέγεθος σωλήνα NPT1 / 2 "
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 / 2-14 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
ΧαρακτηριστικάCoupler Male μισό
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet
Τύπος βαλβίδαςPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8481200050
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται σε υδραυλικές εφαρμογές που απαιτούν συχνή σύνδεση και αποσύνδεση για συντήρηση και αλλαγή
    • Σχεδιασμένο να είναι συμβατό με θηλές συμβατές με το πρότυπο ISO 7241
    • Οι βαλβίδες Poppet και η μεταλλική πέρκα διατηρούν την ευθυγράμμιση της βαλβίδας κατά τη σύνδεση
    • Σκληρυμένοι σύνδεσμοι και θηλές για αντοχή στη ζημιά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΤιμή
PARKER 6602-12-10 Θηλή, μέγεθος 1/2 ίντσας, χάλυβας | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / λεπτό2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10€54.26
PARKER 6602-12-12 Θηλή, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Ατσάλι | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / λεπτό2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12€57.45
Θηλή PARKER 6602-16-16, Μέγεθος 1 ίντσας, χάλυβας | AC4XND 31A834 6602-16-161-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / λεπτό3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16€81.80
PARKER 6602-2-4 Θηλή, μέγεθος 1/4 ίντσας, χάλυβας | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / λεπτό1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4€28.05
PARKER 6602-4-4 Θηλή, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Ατσάλι | AC4XNF 31A836 6602-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / λεπτό1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4€23.36
PARKER 6602-6-6 Θηλή, Μέγεθος 3/8 ίντσες, Ατσάλι | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / λεπτό1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6€35.58
PARKER 6610-10-10 Θηλή, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Ατσάλι | AC4XNJ 31A839 6610-10-107 / 8-141 / 2 "ΣΦΑΙΡΑ12 Gal / λεπτό2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10€52.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6602-8-10 Θηλή, μέγεθος 1/2 ίντσας, χάλυβας
€33.10 /μονάδα