RULAND MANUFACTURING Διανομέας σύνδεσης σιαγόνων σειράς MJCC


Φίλτρα
Υλικό: Αλουμίνιο
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΚέιγουεϊΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MJCC25-8-Α
8mmΝαι2 1 mm x mm25.4mm11.9mmMJCC25€67.86
A
MJCC33-8-Α
8mmΝαι2 1 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€99.16
A
MJCC33-10-Α
10mmΝαι3 1.4 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€99.54
B
MJCC25-10-Α
10mmΟχι3 1.4 mm x mm1"35.3mmMJCC25€67.70
C
MJCC41-10-Α
10mmΟχι3 1.4 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€116.88
C
MJCC41-11-Α
11mmΝαι4 1.8 mm x mm41.3mm18mmMJCC41€124.44
A
MJCC33-11-Α
11mmΝαι4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€99.16
A
MJCC25-11-Α
11mmΝαι4 1.8 mm x mm25.4mm11.9mmMJCC25€72.15
A
MJCC33-12-Α
12mmΝαι4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€93.91
B
MJCC25-12-Α
12mmΟχι4 1.8 mm x mm1"35.3mmMJCC25€70.64
C
MJCC51-12-Α
12mmΝαι4 1.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€191.52
C
MJCC41-12-Α
12mmΟχι4 1.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€121.01
C
MJCC41-14-Α
14mmΟχι5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€119.98
C
MJCC51-14-Α
14mmΝαι5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€191.52
A
MJCC33-14-Α
14mmΝαι5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€97.76
C
MJCC57-14-Α
14mmΝαι5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC57€251.32
C
MJCC57-15-Α
15mmΝαι5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC57€237.59
C
MJCC51-15-Α
15mmΝαι5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€197.40
A
MJCC33-15-Α
15mmΝαι5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€98.39
C
MJCC41-15-Α
15mmΝαι5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJCC41€127.40
C
MJCC51-16-Α
16mmΝαι5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€191.52
C
MJCC57-16-Α
16mmΟχι5 2.3 mm x mm2.25 "80mmMJCC57€236.30
C
MJCC41-16-Α
16mmΟχι5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€116.88
A
MJCC33-16-Α
16mmΝαι5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€99.54
C
MJCC41-17-Α
17mmΝαι5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJCC41€139.20
C
MJCC57-17-Α
17mmΝαι5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC57€282.48
C
MJCC57-19-Α
19mmΝαι6 2.8 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC57€268.21
C
MJCC51-19-Α
19mmΝαι6 2.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€261.37
C
MJCC41-19-Α
19mmΝαι6 2.8 mm x mm41.3mm18mmMJCC41€144.03
C
MJCC41-20-Α
20mmΟχι6 2.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€123.66
C
MJCC51-20-Α
20mmΝαι6 2.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€190.84
C
MJCC57-20-Α
20mmΟχι6 2.8 mm x mm2.25 "80mmMJCC57€252.74
C
MJCC57-25-Α
25mmΟχι8 3.3 mm x mm2.25 "80mmMJCC57€252.26
C
MJCC51-25-Α
25mmΝαι8 3.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€187.78
C
MJCC57-30-Α
30mmΝαι8 3.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC57€237.59

Διανομέας σύνδεσης σιαγόνων σειράς MJCC

Οι κόμβοι σύνδεσης σιαγόνων της σειράς Ruland Manufacturing MJCC έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν δύο περιστρεφόμενους άξονες για τη μετάδοση ροπής και περιστροφικής δράσης ενώ απορροφούν κραδασμούς, διορθώνοντας την κακή ευθυγράμμιση (γωνιακή, παράλληλη και αξονική) και τερματικό πλωτήρα. Είναι ιδανικά για ανεμιστήρες, αντλίες, συμπιεστές, κινητήρες, μίξερ και μεταφορείς. Αυτοί οι κυρτοί κόμβοι σύζευξης σιαγόνων διαθέτουν ελαφριά κατασκευή αλουμινίου για χαμηλή αδράνεια και ισορροπημένο σχεδιασμό για υψηλές ονομαστικές ροπές και μειωμένους κραδασμούς. Οι σύνδεσμοι διαθέτουν οπές και αυλακώσεις για σφιχτή σύνδεση και ακριβή παροχή ισχύος και μηχανισμό προστασίας από αστοχίες σε περίπτωση που τα ένθετα αράχνης αποτύχουν να μπλοκάρουν. Έχουν δοκιμαστεί πέρα ​​από τα πρότυπα DIN 912 12.9 για αξιοπιστία. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των κυρτών κόμβων σύζευξης σιαγόνων, που διατίθενται σε μεγέθη οπών που κυμαίνονται από 8 έως 30 mm σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;